Mast za zaštitu polova akumulatora

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Lepljiva, vodootporna crvena pasta trajno štiti polove akomulatora i kleme od oksidacije.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 08901041
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Primena : 

kleme akomulatora detaljno mehanički očistiti, zatim naneti mast i razmazati.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Rok trajanja od proizvodnje 36 meseci
Zapremina 100 ml
Gustina g/cm³ 0,93 g/cm³
Boja Crvena
Temperaturni opseg -30°C do +85°C
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Primena : 

kleme akomulatora detaljno mehanički očistiti, zatim naneti mast i razmazati.

Specifikacije
Rok trajanja od proizvodnje 36 meseci
Zapremina 100 ml
Gustina g/cm³ 0,93 g/cm³
Boja Crvena
Temperaturni opseg -30°C do +85°C