Manžetna protivpožarna Würth FP-PS

 

Protivpožarna manžetna izrađena je od metalnog kućišta sa namotajima protivpožarne trake, služi za zaštitu od prodora gorivih cevi kroz protivpožarne pregrade. 

Ova manžetna se pričvršćuje za zid i ima odličnu mogućnost bubrenja usled izlaganja toploti dok u slučaju požara kompletno zatvara otvore kroz koje su postavljene plastične cevi.

Manžetna je otporna na vodu, vlagu, cepanje i ne može da se zamrzne.

 

Dostupno u 10 vel.
Prikaži
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Temperatura početka ekspanzije 180 °C
Gustina 1,20 +/- 0,25 g/cm
Pritisak pri ekspanziji 1,6 N/m2
Uvoznik Wurth doo Beograd
Ekspanzija Do 7 puta
Zemlja porekla EU
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Temperatura početka ekspanzije 180 °C
Gustina 1,20 +/- 0,25 g/cm
Pritisak pri ekspanziji 1,6 N/m2
Uvoznik Wurth doo Beograd
Ekspanzija Do 7 puta
Zemlja porekla EU