Makaze
Category Makaze
Makaze za lim konturne desne, ZEBRA
ZEBRA polužna makaze za lim, sa drškom od dvokomponentne plastike. Sprečava klizanje ruke i pruža sigurno upravljanje makazama za lim.
Za rez udesno.
Makaze za lim, PELIKAN
Pelikan makaze za lim od izuzetno kvalitetnog materijal, sa dodatno ojačanim prihvatom radi dodatne preciznosti.
Makaze za sečenje pod uglom
Makaze za koso rezanje od kaljenog čelika sa ručkama od PVC-a.
Za koso rezanje profila i letvica.
Makaze za telefonske kablove, 125mm
Makaze za kablove i telefonske žice, sjajno poniklane i nazubljene oštrice.
Ideal makaze za lim
Makaze za lim, sa dve varijante rezanja: za rez udesno i za rez ulevo.

Makaze za lim, ZEBRA
Polukružne makaze za lim, sa dvokomponentnom - plastičnom drškom.
- Obložena drška od dvokomponentne plastike.
- Donja drška od jednokomponentne plastike.
- Graničnik na dršci sprečava iskliznuće makaza iz ruke
- Rezna glava od posebno plemenitog čelika,. Noževi induktivno ojačani.
- Nenazupčena geometrija rezanja.
Makaze za lim, probojne
Makaze za lim za izrezivanje rupa.
Dostupne makaze: za rez udesno, za rez ulevo.
Makaze za sečenje plastičnih cevi
Makaze za sečenje plastičnih i kompozitnih cevi u opsegu 0 - 42 , 0 - 63 mm.
- Klešta poseduje mehanizam koji omogućava automatsko povlačenje sečiva.
- Oštirca sečiva je oplemenjena magnezijumom, što omogućava dugotrajnost , izdržljivost i efikasnost.
- Sečivo se povlači pritiskom na dugme
- Mogućnost menjanja sečiva.
Makaze za sečenje armature, 750mm
Klešta za sečenje armature sa podesivim otvaranjem čeljusti posredstvom ekcentra.
Čvrste metalne ručke presvučene PVC rukohvatima koji sprečavaju klizanje i obezbeđuju stabilnu primenu sile.
Makaze za sečenje armature, 450mm
Klešta za sečenje armature sa podesivim otvaranjem čeljusti posredstvom ekcentra.
Čvrste metalne ručke presvučene PVC rukohvatima koji sprečavaju klizanje i obezbeđuju stabilnu primenu sile.
Makaze za sečenje armature, 900mm
Klešta za sečenje armature sa podesivim otvaranjem čeljusti posredstvom ekcentra.
Čvrste metalne ručke presvučene PVC rukohvatima koji sprečavaju klizanje i obezbeđuju stabilnu primenu sile.
Makaze za sečenje armature, 600mm
Klešta za sečenje armature sa podesivim otvaranjem čeljusti posredstvom ekcentra.
Čvrste metalne ručke presvučene PVC rukohvatima koji sprečavaju klizanje i obezbeđuju stabilnu primenu sile.
Makaze, 250mm
Robusne, visokokvalitetne radne makaze otporne na koroziju, namenjene profesionalnoj upotrebi. Dugački i zaobljeni otvori na drškama omogućavaju optimalno vođenje makaza.
Ukupna dužina: 250 mm
Dužina sečenja: 90 mm
Makaze za sečenje plastičnih cevi, 0-26mm
Makaze za sečenje plastičnih i višeslojnih kompozitnih cevi prečnika do 26 mm. Robusna i lagana konstrukcija od livenog magnezijuma, sa sečivom od presvučenog nerđajućeg čelika koje omogućava čist rez i dug vek trajanja. Zamena sečiva bez upotrebe alata.
Ukupna dužina: 205 mm
Kapacitet sečenja: 0–26 mm
Napomena: Model nema mehanizam sa čegrtaljkom niti funkciju uvlačenja sečiva.
Wurth asortiman uključuje veliki izbor visokokvalitetnih ručnih makaza za tipične industrijske primene. Pored makaza za lim na našem eShop-u možete pronaći i makaze za električare, klasične makaze, makaze za sečenje lima (limarske makaze) itd.