Lepak za vetrobranska stakla Classic PU 50, 600ml

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Jednokomponentni poliuretanski lepak za vetrobranska stakla. Vreme odlaska iz servisa za vozila sa Airbag-om 2h.

Primena na svim putničkim vozilima, sa ili bez vazdušnih jastuka, kod vozila sa integrisanim antenama. Sprečava kontaktnu koroziju kod vozila sa aluminijumskom karoserijom.

Zapremina : 600 ml.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5890023721
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Sa normalnim modulom.

Za upotrebu na svim tipovima vozila.

 

Elektro neprovodan

Ne ometa rad integrisanih antena u staklu, elektrokomponenti...

 

Sprečava pojavu kontaktne korozije.

Pogodan za upotrebu na delovima karoserija od različitih materijala.

 

Vreme odlaska iz servisa

Za vozila sa Airbag-om 2h
Za vozila bez Airbag-a 1h

Područje primene:

Pored lepljenja vetrobranskih stakala može se koristiti za lepljenje elastično-konstukcionig elemenata, različitih struktura, sastava, delova na karoseriji.

Način primene:
Skinuti staro/oštećeno vetrobransko staklo prema uputstvu proizvođača. Ukloniti stari lepak sa karoserije. Dobro očistiti sve površine pre nanošenja lepka. Koristiti proizvod isključivo sa odgovarajućim Wurth artiklima neophodnih za pravilnu primenu. Obavezna je primena prajmera. Poštovati uputstva proizvođača vozila prilikom rada.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 600 ml
Pakovanje Kobasica
Boja Crna
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Sa normalnim modulom.

Za upotrebu na svim tipovima vozila.

 

Elektro neprovodan

Ne ometa rad integrisanih antena u staklu, elektrokomponenti...

 

Sprečava pojavu kontaktne korozije.

Pogodan za upotrebu na delovima karoserija od različitih materijala.

 

Vreme odlaska iz servisa

Za vozila sa Airbag-om 2h
Za vozila bez Airbag-a 1h

Područje primene:

Pored lepljenja vetrobranskih stakala može se koristiti za lepljenje elastično-konstukcionig elemenata, različitih struktura, sastava, delova na karoseriji.

Način primene:
Skinuti staro/oštećeno vetrobransko staklo prema uputstvu proizvođača. Ukloniti stari lepak sa karoserije. Dobro očistiti sve površine pre nanošenja lepka. Koristiti proizvod isključivo sa odgovarajućim Wurth artiklima neophodnih za pravilnu primenu. Obavezna je primena prajmera. Poštovati uputstva proizvođača vozila prilikom rada.

Specifikacije
Zapremina 600 ml
Pakovanje Kobasica
Boja Crna