Kružna traka za nošenje terEN1492-2,1m/1T lju

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kružna traka za podizanje tereta

Profesionalna kružna traka za podizanje i nošenje tereta izrađena je od visokokvalitetnog poliestera sa utkanim trakama i jasno odštampanom informacijom o nosivosti (ljubičasta – nosivosti od jedne tone). Ove trake su idealne za bezbedno i efikasno rukovanje različitim vrstama tereta.

Dodatne karakteristike:

  • Dužina trake je 1 metar
  • Potpuno uskladjena sa EN standardima (EN 1492-2)
  • Ne oštećuje kontaktne površine tereta
  • Znatno manji rizik od povreda i oštećenja u poređenju sa sajlama, užadima i lancima
  • Visoka otpornost na habanje tokom dugotrajne upotrebe
  • Otporna na ekstremne temperature: od -40 °C do +100 °C
  • Testirana i sertifikovana od strane TUV/GS

Ova kružna traka je savršen izbor za industrijsku i logističku upotrebu, obezbeđujući sigurnost, efikasnost i dug vek trajanja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57135012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan