Krovna folija WUTOP, 125 g

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Paropropusna krovna folija N125 je kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, koja se montira direktno na termoizolaciju (dvoslojna krovna konstrukcija bez drvene podloge, ventilirana termoizolovana fasada).

Folija ima dužinu od 50m i širinu od 1.5m i veoma je stabilna čak i na temperaturama do -40 stepeni. Klasa otpornosti folije na probijanje vode je W1, a njena paropropusnost iznosi 0.03 SD, dok je čvrstoća na cepanje 185/95N/50mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0681101126
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Težina 125 g/m2
UV stabilnost 3 meseca
SD vrednost 0,03
Dužina 50 m
Širina 1,5 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Težina 125 g/m2
UV stabilnost 3 meseca
SD vrednost 0,03
Dužina 50 m
Širina 1,5 m