Krovna folija WUTOP 140g, sa trakom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Paropropusna krovna folija N140 je kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, koja se montira direktno na termoizolaciju (dvoslojna krovna konstrukcija bez drvene podloge, ventilirana termoizolovana fasada) sa integrisanom lepljivom trakom.

Folija ima dužinu od 50m i širinu od 1.5m i veoma je stabilna čak i na temperaturama do -40 stepeni. Klasa otpornosti folije na probijanje vode je W1, a njena paropropusnost iznosi 0.03 SD, dok je čvrstoća na cepanje 185N/50mm. UV stabilnost 3 meseca.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0681101141
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Težina 140 g/m2
UV stabilnost 3 meseca
SD vrednost 0,03
Dužina 50 m
Širina 1,5 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Težina 140 g/m2
UV stabilnost 3 meseca
SD vrednost 0,03
Dužina 50 m
Širina 1,5 m