Krovna folija COLD WUTOP 130 gr/m2

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

KROVNA FOLIJA Wurth TOP COOL je izuzetno pogodna folija za hladne krovove. Postavlja se na daske ili pre postavljanja OSB-a. OSB (“Oriented Strand Boards”) su ploče proizvedene od tankog i širokog iverja metodom lepljenja i presovanja.

Troslojna sa dva sloja paraporpusne prevlake i između njih slojem prevlake sa difuznim otvorima. Prodaje se u rolni i prikazana cena je po 1m2. Minimalna količina je 75m2, tj jedna rolna dimenzija 50m x 1,5m.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0681100131
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 180 mm
Širina rolne 1,5m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 180 mm
Širina rolne 1,5m