Krokodil čelična dizalica sa dvostrukim klipom

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Krokodil dizalica je drugi naziv za ovu vrstu dizalice za auto, koja radi po principu poluge za podizanje tereta.

 

Namenjena je za podizanje tereta do 3 t.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071554310
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Karakteristike :

Jača konstrukciona namena namenjena profesionalcima.

Prihvatna površina - sedlo specijalno konstruisano za bezbedan rad.

Dvostruka pumpa - brzo dizanje uz manju primenu sile.

Dug radni vek.

 

Nosivost  3t
Minimalna visina 130 mm
Maksimalna visina 465 mm
Dimenzije D x Š x V 630 x 328 x 162
Težina 29 kg

 

 

 

 

 

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Karakteristike :

Jača konstrukciona namena namenjena profesionalcima.

Prihvatna površina - sedlo specijalno konstruisano za bezbedan rad.

Dvostruka pumpa - brzo dizanje uz manju primenu sile.

Dug radni vek.

 

Nosivost  3t
Minimalna visina 130 mm
Maksimalna visina 465 mm
Dimenzije D x Š x V 630 x 328 x 162
Težina 29 kg