Brend: WURTH

Kontakt sprej SL, 200ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

SL kontakt sprej pomaže kod problema pri startovanju, odstranjivanju, sprečavanju smetnji i kvarova na električnim uređajima prouzrokovanih vlagom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 089370
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Ovaj sprej je providni zaštitni lak koji služi za izolovanje žica i elektro priključaka.

Štiti od kratkih spojeva u visoko-naponskim i nisko-naponskim električnim kolima.

Ima mogućnost otklanjanja manjih oštećenja izolacije kod motora i transformatora. Takođe, štiti kablove akumulatora od korozije i vlage.

Ima moć prijanjanja na metale kao što su bakar, mesing, čelik, aluminijum, hrom kao i na površine od kože, drveta ili kartona.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Gustina g/cm³ 0,839 g/cm³
Primena Na kablovima akomulatora, izolacija oko motora, elektro priključci
Namena Zaštitni lak. Štiti od vlage, korozije, izoluje žice
Dodatno Prijanja na metale kao što su bakar, mesing, čelik, hrom, aluminijum idr. kao i na plastiku , kožu, drvo, i karton.
Štiti od vlage Da
Zapremina 200 ml
Otpornost Na vodu, razblažene kiseline i baze
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Ovaj sprej je providni zaštitni lak koji služi za izolovanje žica i elektro priključaka.

Štiti od kratkih spojeva u visoko-naponskim i nisko-naponskim električnim kolima.

Ima mogućnost otklanjanja manjih oštećenja izolacije kod motora i transformatora. Takođe, štiti kablove akumulatora od korozije i vlage.

Ima moć prijanjanja na metale kao što su bakar, mesing, čelik, aluminijum, hrom kao i na površine od kože, drveta ili kartona.

Specifikacije
Gustina g/cm³ 0,839 g/cm³
Primena Na kablovima akomulatora, izolacija oko motora, elektro priključci
Namena Zaštitni lak. Štiti od vlage, korozije, izoluje žice
Dodatno Prijanja na metale kao što su bakar, mesing, čelik, hrom, aluminijum idr. kao i na plastiku , kožu, drvo, i karton.
Štiti od vlage Da
Zapremina 200 ml
Otpornost Na vodu, razblažene kiseline i baze