Klešta kombinovana, RED LINE
RED LINE kombinovana klešta za stezanje, držanje i sečenje tvrdih i mekih žica i kablova.
Sečivo indukciono ojačano sa rupom za stezanje okruglih materijala.
Površila polirana.
Osobine:
- Visokokvalitetni čelik omogućava dug radni vek alata i preciznost pri stezanju i sečenju površina
- Dugačka rezna ivica omogućavana sečenje debljih kablova
- Ergonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata omogućava udoban rad i optimalni prenos snage.
Dostupne dimenzije klešta:
| Dužina u mm |
Dužina u inchima |
Srednje tvrda žica |
Tvrda žica |
Aluminijunmski i bakarni kabl |
Broj artikla |
Količina |
|
160 mm
|
6 1/2 |
3,1 mm |
2,0 mm |
10,0 mm |
577201554 |
1 kom. |
| 180 mm |
7 |
3,4 mm |
2,2 mm |
12,0 mm |
577201555 |
1 kom. |
| 200 mm |
8 |
3,8 mm |
2,5 mm |
13,0 mm |
577201556 |
1 kom. |
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka
preko 8000,00 rsd
Besplatna dostave za porudzbine preko 8000 rsd.