Klešta za zeger osigurače, 40-100mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • Standard: DIN 5254
  • Ručka: Prevučena platikom Sprečava klizanje.
  • Klješta: Hrom-vanadijum-čelik, kovan.
  • Zglob: Preklopni spoj, opružna napregnut.
  • Opruga za otvaranje.
  • Površine hvatanja Paralelne.
  •  oblik B, 40-100mm/225mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07140219
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina klešta 210 mm
Radni prihvat 40 - 100 mm
Ugao 90°
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Veličina klešta 210 mm
Radni prihvat 40 - 100 mm
Ugao 90°