Klešta za zeger osigurače, 12-25mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • Norma: DIN 5254
  • Rukohvat: presvučen plastikom garantuje sigurno držanje,sprečava klizanje.
  • Vrhovi: kovani čelik.
  • Oblik D, 12-25mm/140mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07140207
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina klešta 130 mm
Radni prihvat 12 - 25 mm
Oblik 90°
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Veličina klešta 130 mm
Radni prihvat 12 - 25 mm
Oblik 90°