Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Klešta za cevi za vodu, papagajke COBRA, 250mm

    5.590 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    KOBRA vodoinstalaterska klešta prema standardu: DIN ISO 8976.

    Ručka presvučena plastikom, sprečava klizanje i doprinosi preciznosti prilikom rada. Zupci induktivno otvrdnuti i polirani. 

    • Dužina : 250 mm

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 07150223
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Standard: DIN ISO 8976

    Ručka: Prevučena plastikom sprečava klizanje

    Zupci: Induktivno otvrdnuti, polirani

    Glava: Crna

    Materijal: Hrom-vanadijum-čelik, otvrdnut

    Zaštita od preklještenja: sprečava povrede nagnječenja.

    Zglob: Užljebljen

    Promena: Cevi, navrtke

    • brzo i precizno fino podešavanje
    • direktno na predmetu obrade jednom rukom
    • nema slučajnog pomeranja
    • samopritezanje na cevima i navrtkama
    • nema klizanja na predmetu obrade

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dužina 250 mm

    Standard: DIN ISO 8976

    Ručka: Prevučena plastikom sprečava klizanje

    Zupci: Induktivno otvrdnuti, polirani

    Glava: Crna

    Materijal: Hrom-vanadijum-čelik, otvrdnut

    Zaštita od preklještenja: sprečava povrede nagnječenja.

    Zglob: Užljebljen

    Promena: Cevi, navrtke

    • brzo i precizno fino podešavanje
    • direktno na predmetu obrade jednom rukom
    • nema slučajnog pomeranja
    • samopritezanje na cevima i navrtkama
    • nema klizanja na predmetu obrade

    Specifikacije
    Dužina 250 mm