Brend: WURTH

Klebfix flex, brzi lepak, 20g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Klebfix flex predstavlja fleksibilno viskozni, crni cijano-akrilat sa odličnom termičkom otpornošću.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893092
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

DOS sistem preciznog doziranja.

Sigurnosni prsten - sprečava slučajno otvaranje.

Prilagođen dozer - obezbeđuje jednoručno doziranje.

Samočisteći vrh - tako napravljen da obezbeđuje čišćenje po zatvaranju i uvek je spreman za ponovnu upotrebu.

 

  • Visoka otpornost na udarce i smicanje.
  • Povećana otpornost na vlagu.
  • Za lepljenje metalnih, plastičnih i gumenih delova.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Boja Crna
Vreme sušenja U zavisnosti od materijala od 10 do 120 sekundi
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,15 mm
Gustina g/cm³ 1,06 g/cm3
Viskozitet 80 - 180 mPas
Temperaturna otpornost -55℃ do +120℃
Hemijska osnova Etil cijanoakrilat
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

DOS sistem preciznog doziranja.

Sigurnosni prsten - sprečava slučajno otvaranje.

Prilagođen dozer - obezbeđuje jednoručno doziranje.

Samočisteći vrh - tako napravljen da obezbeđuje čišćenje po zatvaranju i uvek je spreman za ponovnu upotrebu.

 

  • Visoka otpornost na udarce i smicanje.
  • Povećana otpornost na vlagu.
  • Za lepljenje metalnih, plastičnih i gumenih delova.
Specifikacije
Boja Crna
Vreme sušenja U zavisnosti od materijala od 10 do 120 sekundi
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,15 mm
Gustina g/cm³ 1,06 g/cm3
Viskozitet 80 - 180 mPas
Temperaturna otpornost -55℃ do +120℃
Hemijska osnova Etil cijanoakrilat