Kardanski zglob 1/2'-1/2',kovani, L 60mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kardanski zglob, kovani

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0714138351
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Tehničke karakteristike :

  • Standard : DIN 3121, ISO 1174
  • Izrada : Kovani, bruniran.
  • Zaključavanje sa osovinom i žljebom za O-prsten
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat 1/2"
Dužina 60 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Tehničke karakteristike :

  • Standard : DIN 3121, ISO 1174
  • Izrada : Kovani, bruniran.
  • Zaključavanje sa osovinom i žljebom za O-prsten
Specifikacije
Prihvat 1/2"
Dužina 60 mm