Kako izmeriti debljinu materijala za ugradnju nitni
Blind nitne, koje se često nazivaju pop-nitnama, u svetu pričvršćivanja služe jednostavnoj svrsi: pričvršćivanje materijala pristupanjem samo sa jedne strane. Tako su postale poznati kao „slepe nitne“, pošto nitnu pričvršćujete na bilo šta što se može nalaziti na drugoj strani vašeg radnog predmeta. Iako efikasna, ova vrsta instalacije može izazvati probleme pri odabiru nitne za upotrebu.
Zašto je pristup samo jednoj strani materijala problem?
Dužina nitne određuje njen efektivni opseg prianjanja ili koliko materijala može efikasno da drži zajedno. Pristup obema stranama materijala omogućava korisniku da lako instalira i odmeri veličinu pričvršćivača koja im je potrebna. Ako nemate pristup suprotnoj strani materijala za ugradnju zakovice, odabir odgovarajuće nitne može biti prava muka.
Problemi uzrokovani samo viđenjem jedne strane instalacionog materijala
- Nemoguće je koristiti tradicionalnu maticu i vijak
- Ne može se odrediti debljina materijala jer debljina slepe strane nije poznata
- Često dovodi do toga da korisnici pokušavaju sa više dužina hvatanja dok ne pronađu onaj koji radi
Za pouzdan i čvrst spoj neophodno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:
- Prečnik šešira pop nitne treba da bude isti ili veći od debljine materijala koji spaja.
- Udaljenost centra pop nitne od ivice materijala treba da bude minimalno tri prečnika pop nitne.
- Udaljenost između osa nitni treba da bude osam prečnika šešira pop nitni.
Izvor: www.mojaradionica.com
Određivanje debljine materijala
U slučaju potrebe za pričvršćivanjem jednog materijala nitnom, relativno je lako odrediti debljinu. Problem je u određivanju debljine kada ne možete da pristupite poleđini oba materijala.
Mnogi korisnici će u ovom trenutku pribeći upotrebi nitne sa više držača, jer ona služi kao najbolja opcija za slepo osvežavanje. Iako nema ništa loše u nitnama sa više držača, one nisu uvek najbolji odgovor i još uvek ne mogu pokriti potrebnu debljinu ili biti pogodne za svaku primenu.
Merenje debljine materijala sa pristupom na obe stranice
Debljina materijala može se lako izmeriti kada imate pristup na obe strane. Sve što treba da uradite je da postavite dva materijala jedan prema drugom i izmerite ih mernom trakom ili kaliperom, ili oba materijala izmerite sami i dodajte ih zajedno: Materijal 1 Materijal 2 = Debljina materijala. Na primer, ako su oba materijala debljine 6 mm, tada će vam trebati nitna koja može pričvrstiti 12mm debljine materijala. Jednom kada izmerite debljinu materijala, možete lako shvatiti koja vam je nitna potrebna.
Merenje debljine materijala bez pristupa na obe stranice
- Šta će vam trebati
- Bušilica
- Olovka / marker
- Prečnik nitne
- Burgija
- 1 Ekser sa glavom manjom od prečnika burgije.
Određivanje debljine
- Prvi korak je poravnavanje materijala i određivanje mesta na kojem ćete postaviti nitnu.
- Označite to mesto i pomoću burgije izbušite oba materijala.
- Uzmite ekser i prvo ga umetnite u glavu.
- Povucite ekser i počnite da ga izvlačite nazad. Zakačiće se za unutrašnji materijal.
- Zatim uzmite olovku / marker i obeležite izloženi deo eksera tamo gde ulazi u izbušenu rupu.
- Prestanite sada da povlačite ekser i uklonite ga iz rupe.
- Pomoću trake ili čeljusti izmerite ispod glave eksera do oznake. Taj broj je vaša debljina materijala.

Zaključak
Koristeći debljinu možemo odrediti zahvat koji će nam trebati. Na primer, rupa je prečnika 4,8mm , a merenje na ekseru je 12mm. To znači da bi nam trebala nitna 0937114820, koja ima prečnik 4,8mm i opseg stezanja od 10,5 – 14,0 mm.
Najbolja praksa je odabrati nitnu sa opsegom hvatanja u koji spada vaša ukupna debljina materijala, a da pritom ne bude na minimalnom ili maksimalnom opsegu hvatanja. Na osnovu prethodnog primera, debljina materijala od 12mm se uklapa u opseg stezanja od 10,5 do 14,0 mm odabrane pop nitne. Ova praksa može da pomogne da se osigura zatezna i smicajna čvrstoća blind nitne i poboljša njena ukupna dugovečnost.