Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés

    Kenőanyagok

    popular.products.from.category Kenőanyagok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    AL 1100

     

    AL 1100 je sredstvo za podmazivanje namenjeno za zaštitu od korozije i sprečava hladno zavarivanje delova. Otporan je na slabe baze i kiseline.

    Ključna karakteristike ovog podmazivača je izuzetna toplotna stabilnost. 
    Otporan je na ekstremno niske temperature od -80°C, kao i na veoma visoke +1100 °C

    Pakovanje : Sprej boca, kantica.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    CU 800

     

    CU 800 je visoko temperaturno otporan podmazivač, formulisan za zaštitu od korozije i sprečava hladno zavarivanje. Idealan je za zaštitu navojnih spojeva izloženih visokim temperaturama, koje kasnije može biti teško demontirati.

    Pakovanje : sprej boca, tuba, konzerva.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    HHS 200 PLUS, lepljiva mast u spreju 400 ml (NSF)

    0893106204

     

    Mast u spreju visokih performansi namenjena za ekstremna opterećenja.

    Univerzalna mast u spreju na sintetičkoj osnovi visokih performansi, sa vrhunskim mazivnim karakteristikama zahvaljujući dodatku bornitrida.

    Fiziološki neškodljiv proizvod pogodan za primenu u industiji hrane i pića.

    Odlična otpornost na pritisak i habanje pod velikim opterećenjem i veoma dobro podmazivanje.

     

    HHS 2000 B, sprej za podmazivanje 500ml

    5893106

     

    Višenamensko polusintetičko ulje za podmazivanje, dizajnirano sa izuzetnim svojstvom prijanjanja na metalne površine.

    Ovo ulje je postojano i pri vrlo visokim pritiscima, što ga čini savršenim za različite industrijske i mehaničke primene.

    Njegovo dobro prijanjanje omogućava efikasno podmazivanje vertikalnih površina i pokretnih delova sklopova, pružajući pouzdanu zaštitu i dugotrajne performanse.

    Njegova niska viskoznost omogućava podmazivanje sklopova sa malim zazorima, smanjujući trenje i habanje, te produžavajući vek trajanja opreme.

    Specijalna "Cobra" glava omogućava precizno nanošenje u tankom mlazu ili široko prskanje za veće površine.

     

    HHS 2000 PLUS, lepljivi podmazivač, NSF

    0893106203

     

    Univerzalno sintetičko adhezivno ulje, visokih performansi sa izvanrednim svojstvima lepljenja otporno na visok pritisak. Visoke performanse zahvaljujući aditivima na bazi bornitrida.

    Fiziološki neškodljiv proizvod pogodan za primenu u industriji hrane i pića.

     

    HHS 2000, lepljivi podmazivač u spreju

     

    Višenamensko polusintetičko ulje za podmazivanje, dizajnirano sa izuzetnim svojstvom prijanjanja na metalne površine.

    Ovo ulje je postojano i pri vrlo visokim pritiscima, što ga čini savršenim za različite industrijske i mehaničke primene.

    Njegovo dobro prijanjanje omogućava efikasno podmazivanje vertikalnih površina i pokretnih delova sklopova, pružajući pouzdanu zaštitu i dugotrajne performanse.

    Njegova niska viskoznost omogućava podmazivanje sklopova sa malim zazorima, smanjujući trenje i habanje, te produžavajući vek trajanja opreme.

    Zapremina : 150 ml , 500 ml.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    HHS 6000 PLUS, podmazivač u spreju 400 ml (NSF)

    0893106202

     

    Sintetičko ulje za podmazivanje visokih performansi sa NSF sertifikatom.

    Zahvaljujući aditivu bornitrid omogućava podmazivanje na visokim temperaturama.

     

    MULTI PLUS, podmazivač u spreju NSF 400 ml

    0893056000

     

    Multifunkcionalno ulje visokih performansi za univerzalnu namenu u industiji hrane, pića i lekova.

     Poseduje izuzetne mazivne karakteristike zahvaljujući aditivu bor-nitrida.

    Izuzetna sposobnost kapilarnog prodiranja i uklanjanja vode. Može se koristiti i kao kontakt sprej i kao sredstvo za uklanjanje i dugotrajnu zaštitu od korozije.

     

     

    Silikon fluid, 400ml

    0893221000

     

    SILIKON FLUID je sintetički i fiziološki bezbedan višenamenski sprej za univerzalnu upotrebu, a može se koristiti i u prostorima gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi.

    Ovaj proizvod je bezbedan za zdravlje ljudi, nema boju i može se upotrebljavati na različitim mestima.

    Odbija vlagu i štiti gumene delove od zamrzavanja.

     

    Silikonski sprej za odvajanje kalupa

     

    Silikonski sprej za odvijanje kalupa specijalno se koristi u proizvodnji predmeta od plastike.

    Omogućava dugotrajno efikasno razdvajanje zahvaljujući formiranju stabilnog zaštitnog sloja.

    Sredstvo nije lepljivo.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    HSW 100, podmazivač u spreju, 500ml

    0893104500

     

    Visokokvalitetna belu mast u spreju za univerzalnu upotrebu, sa osnovom kalcijumske i litijumske masti od mineralnog baznog ulja je savršeno rešenje za širok spektar primena u održavanju i zaštiti.

    Jedna od ključnih prednosti ove bele masti je njena sposobnost da spreči prodor vode i vlage u sklopove, čime se značajno smanjuje rizik od korozije i habanja.

     

    Szerelőpaszta spray, 300 ml

    0893850

     

    Visokokvalitetna masta u spreju, namenjena za podmazivanje mašinkih delova prilikom montaže.  Ova mast sprečava pojavu "suvog vrata" ugrađenih delova, osiguravajući glatko i bezbedno sklapanje.

    Mast je otporna na pritisak do granice elastičnosti svih poznatih metala, pružajući vrhunsku zaštitu i performanse u različitim uslovima rada.

    Montažna pasta osigurava da delovi budu optimalno podmazani pre montaže, čime se smanjuje trenje i habanje, a produžava  vek trajanja komponenata.

    Montažna mast u spreju je otporna na temperature od -30°C do +150°C, kratkotrajno do +1100°C.

     

    Kenőanyagok