AL 1100

 

AL 1100 je sredstvo za podmazivanje namenjeno za zaštitu od korozije i sprečava hladno zavarivanje delova. Otporan je na slabe baze i kiseline.

Ključna karakteristike ovog podmazivača je izuzetna toplotna stabilnost. 
Otporan je na ekstremno niske temperature od -80°C, kao i na veoma visoke +1100 °C

Pakovanje : Sprej boca, kantica.

 

Dostupno u 1 verzija
Prikaži

 

Ovo visokokvalitetno sredstvo na bazi bakra i aluminijuma sprečava zaribavanje, hladno zavarivanje, habanje i koroziju.

Otporno je na vodu, baze i kiseline. Ima primenu kod zaštite zaptivki, navojnih spojeva delova izduvnog sistema, polova akumulatora...

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje

 

Ovo visokokvalitetno sredstvo na bazi bakra i aluminijuma sprečava zaribavanje, hladno zavarivanje, habanje i koroziju.

Otporno je na vodu, baze i kiseline. Ima primenu kod zaštite zaptivki, navojnih spojeva delova izduvnog sistema, polova akumulatora...

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otpornost Visok pritisak, Na vodu, baze i kiseline.
Namena Sredstvo za podmazivanje
Sadrži silikon Ne
Boja Srebrna
Skladištenje 36 meseci
Sadrži smolu Ne
Temperaturna otpornost -80℃ do +1100℃
Gustina 1,1 g/cm3
Hemijska baza Mineralno ulje
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Otpornost Visok pritisak, Na vodu, baze i kiseline.
Namena Sredstvo za podmazivanje
Sadrži silikon Ne
Boja Srebrna
Skladištenje 36 meseci
Sadrži smolu Ne
Temperaturna otpornost -80℃ do +1100℃
Gustina 1,1 g/cm3
Hemijska baza Mineralno ulje
Uvoznik Wurth doo Beograd