HSS spiralna burgija za metal, DIN338 3,8mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

HSS spiralna burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338. Proces izrade – valjanjem.  Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama.

N tip (30˚)ugao zavojnice optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 062538
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
Prečnik 3,8 mm
Ukupna dužina 75 mm
Dužina žleba 43 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 3,8 mm
Ukupna dužina 75 mm
Dužina žleba 43 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2