HSS burgija za metal, RED LINE, DIN338, 10,0 mm,

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

RED LINE HSS burgija za čelike do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. 

Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna sa dodatnom zaštitiom zavojnice titan nitridom za smanjeno trenje i habanje.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 06247100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik Ø 10,0
Ukupna dužina 133 mm
Dužina žleba 87 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik Ø 10,0
Ukupna dužina 133 mm
Dužina žleba 87 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2