HSCO spiralna burgija, DIN338, 11,0mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost

Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0626110
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 11 mm
Ukupna dužina 142 mm
Dužina žleba 94 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1200 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 11 mm
Ukupna dužina 142 mm
Dužina žleba 94 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1200 N/mm2