HS GREASE 500, 400 ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Litijumska mast u spreju sa dodatkom PTFE, idealan za univerzalnu upotrebu.

Ova mast nudi izvanrednu otpornost na korozivne agense, čime se osigurava dugotrajna zaštita vaših delova i sklopova.

Formulisana sa dodatkom PTFE (politetrafluoretilena), ova litijumska mast obezbeđuje superiorno podmazivanje i smanjeno trenje, što produžava vek trajanja opreme. Njena napredna formula omogućava pouzdano prijanjanje na različite površine, čineći je savršenom za širok spektar primena.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5893106982
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Osobine : 

  • Veoma dobra sposobnost prijanja na površinu.
  • Dobro prodire u male zazore.
  • Otporna na korozivne agense: slanu vodu, ulja, rastvore baza i kiselina.
  • Efikasno smanjuje habanje na mestima koja se podmazuju.
  • Temperaturna otpornost od 20°C do +160°C
  • Može se koristiti i kada je boca okrenuta mlaznicom na dole. 

 

Mesta primene : 

Koristi se za podmazivanje O-ring prstenova, zaptivki, ležajeva zupčanika, za zaštitu (konzerviranje) metalnih delova, za podmazivanje svih mehanizama koji zahtevaju mazivo visokog kvaliteta.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena Podmazivanje i konzerviranje.
Udaljenost prskanja 25 cm
Otpornost Na korozivne agense : slana voda, ulja, rastvore baza i kiselina
Temperaturna otpornost (stepen C) -15°C do +130°C , kratkotrajno do +200°C
Mesto primene U industriji praškastih proizvoda, stočne hrane, u cementarama, kamenolomima, u industriji drveta, papira i kartona
Primena Podmazivanje u uslovima velike prašine
Dodatno Litijumska mast ( bela mast ) sa dodatnom PTFE
Sadrži PTFE
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Osobine : 

  • Veoma dobra sposobnost prijanja na površinu.
  • Dobro prodire u male zazore.
  • Otporna na korozivne agense: slanu vodu, ulja, rastvore baza i kiselina.
  • Efikasno smanjuje habanje na mestima koja se podmazuju.
  • Temperaturna otpornost od 20°C do +160°C
  • Može se koristiti i kada je boca okrenuta mlaznicom na dole. 

 

Mesta primene : 

Koristi se za podmazivanje O-ring prstenova, zaptivki, ležajeva zupčanika, za zaštitu (konzerviranje) metalnih delova, za podmazivanje svih mehanizama koji zahtevaju mazivo visokog kvaliteta.

Specifikacije
Namena Podmazivanje i konzerviranje.
Udaljenost prskanja 25 cm
Otpornost Na korozivne agense : slana voda, ulja, rastvore baza i kiselina
Temperaturna otpornost (stepen C) -15°C do +130°C , kratkotrajno do +200°C
Mesto primene U industriji praškastih proizvoda, stočne hrane, u cementarama, kamenolomima, u industriji drveta, papira i kartona
Primena Podmazivanje u uslovima velike prašine
Dodatno Litijumska mast ( bela mast ) sa dodatnom PTFE
Sadrži PTFE