HID Xenon sijalica D3S, 6000K

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K. Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
Oznaka priključka je PK32d-5.
Boje temperature: 6000K

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0720810346
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Sijalice
Napon 12V / 24V
Tehnologija Xenon
Tip D3S
Snaga 35W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Sijalice
Napon 12V / 24V
Tehnologija Xenon
Tip D3S
Snaga 35W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom