HID Xenon sijalica D3S, 4100K/6000K

 

Ima izuzetno jak svetlosni izvor, koji priža dva puta veću osvetljenost sa manje energije od klasičnih halogenih sijalica.

Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K i 6000K. Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
Oznaka priključka je PK32d-5.
Boje temperature: 4100K, 6000K.

 

Dostupno u 2 vel.
Prikaži
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Učitavanje
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Voltaža 13,5V
Pakovanje 1 kom.
Uvoznik Wurth doo Beograd
Temperatura boje 4100K, 6000K
Snaga sijalice 35W
Zemlja porekla Kina
Mesto primene Auto i Cargo
Tip D3S
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Voltaža 13,5V
Pakovanje 1 kom.
Uvoznik Wurth doo Beograd
Temperatura boje 4100K, 6000K
Snaga sijalice 35W
Zemlja porekla Kina
Mesto primene Auto i Cargo
Tip D3S