GRANITE Radni pojas za alat, nosivost 15 kg

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Višenamenski sistem opreme
Dolazi u kompletu sa futrolom za bušilicu, prstenom za čekić i višenamenskom torbicom.

Specifikacija:

Materijal: 600D poliester + PVC
Kapacitet (nosivost): do 15 kg
Elementi pojasa: 3 odvojive torbice + kaiš
Podešavanje: Kopča i kaiševi

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5715930989
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

  • Komplet za svakodnevnu upotrebu: GRANITE je višenamenski radni pojas koji dolazi u kompletu sa tri funkcionalna dodatka – torbicom za bušilicu, držačem za čekić i višenamenskom torbicom.
  • Organizacija i upotreba: Pojas ima nosivost do 15 kg i omogućava raspodelu tereta duž struka. Svaka torbica je namenjena specifičnoj funkciji – čime se ubrzava rad i smanjuje traženje alata.
  • Materijal i izdržljivost: Izrađen je od 600D poliestera, što ga čini otpornim na habanje, vlagu i svakodnevne mehaničke udare. Torbice zadržavaju formu, a kaiš je dovoljno čvrst za pouzdano nošenje bez uvijanja i klizanja.
  • Prilagodljivost i stabilnost: Pojas se podešava pomoću klasične kopče i kaiševa, omogućavajući prilagođavanje različitim veličinama struka.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Elementi pojasa 3 odvojive torbice + kaiš
Materijal 600D poliester + PVC
Kapacitet do 15 kg
Podešavanja Kopča i kaiševi
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Komplet za svakodnevnu upotrebu: GRANITE je višenamenski radni pojas koji dolazi u kompletu sa tri funkcionalna dodatka – torbicom za bušilicu, držačem za čekić i višenamenskom torbicom.
  • Organizacija i upotreba: Pojas ima nosivost do 15 kg i omogućava raspodelu tereta duž struka. Svaka torbica je namenjena specifičnoj funkciji – čime se ubrzava rad i smanjuje traženje alata.
  • Materijal i izdržljivost: Izrađen je od 600D poliestera, što ga čini otpornim na habanje, vlagu i svakodnevne mehaničke udare. Torbice zadržavaju formu, a kaiš je dovoljno čvrst za pouzdano nošenje bez uvijanja i klizanja.
  • Prilagodljivost i stabilnost: Pojas se podešava pomoću klasične kopče i kaiševa, omogućavajući prilagođavanje različitim veličinama struka.
Specifikacije
Elementi pojasa 3 odvojive torbice + kaiš
Materijal 600D poliester + PVC
Kapacitet do 15 kg
Podešavanja Kopča i kaiševi