FORTIS Torba za alat, sa 4 točka i teleskop ručkom

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specifikacija:

Dimenzije: 48 × 30 × 44 cm
Materijal: 1680D poliester
Dno: Ojačano, otporno na vlagu i udarce
Kapacitet (nosivost): Do 20 kg
Broj džepova: 8 unutrašnjih + 13 spoljašnjih
Točkovi: 4, za punu pokretljivost
Ručka: Teleskopska, aluminijumska, podesiva
Bočno nošenje: Da, preko ojačanih ručki

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5715930984
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Zahvaljujući četiri točkića i teleskopskoj ručki, FORTIS torba funkcioniše kao mobilna radionica, omogućavajući udobno kretanje bez nošenja tereta na leđima ili ramenima.

  • Prostranost i raspored: Sa kapacitetom od 20 kg i dimenzijama 48 × 30 × 44 cm, FORTIS pruža veliki zapreminski kapacitet uz stabilnu i čvrstu konstrukciju.
  • Džepovi i raspored: 8 unutrašnjih džepova za alat koji zahteva zaštitu i preglednost, dok 13 spoljašnjih džepova omogućavaju brz pristup sitnijem priboru, dokumentima ili alatima koji se najčešće koriste. Glavni prostor je dovoljno velik za master mašine, reflektore i druge kabaste komponente.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od 1680D poliestera – tkanine visokog kvaliteta poznate po svojoj otpornosti na kidanje, trenje i vlagu. Ojačanja na dnu i ivicama produžavaju vek trajanja torbe i sprečavaju deformaciju prilikom opterećenja.
  • Kretanje bez napora: Četiri čvrsta točka omogućavaju glatko kretanje torbe po različitim površinama – čak i kada je potpuno napunjena. Teleskopska ručka je izrađena od aluminijuma i lako se izvlači i fiksira u više pozicija, omogućavajući prilagođavanje korisniku i visini transporta.
  • Dodatna fleksibilnost: Pored točkića i ručke, FORTIS poseduje i ojačane ručke sa strane za kratkotrajno podizanje ili unošenje u vozilo.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5715930984
Dimenzije 48 × 30 × 44 cm
Materijal 1680D poliester
Dno Ojačano, otporno na vlagu i udarce
Kapacitet (nosivost) Do 20 kg
Broj džepova 8 unutrašnjih + 13 spoljašnjih
Točkovi 4, za punu pokretljivost
Ručka Teleskopska, aluminijumska, podesiva
Bočno nošenje Da, preko ojačanih ručki
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Zahvaljujući četiri točkića i teleskopskoj ručki, FORTIS torba funkcioniše kao mobilna radionica, omogućavajući udobno kretanje bez nošenja tereta na leđima ili ramenima.

  • Prostranost i raspored: Sa kapacitetom od 20 kg i dimenzijama 48 × 30 × 44 cm, FORTIS pruža veliki zapreminski kapacitet uz stabilnu i čvrstu konstrukciju.
  • Džepovi i raspored: 8 unutrašnjih džepova za alat koji zahteva zaštitu i preglednost, dok 13 spoljašnjih džepova omogućavaju brz pristup sitnijem priboru, dokumentima ili alatima koji se najčešće koriste. Glavni prostor je dovoljno velik za master mašine, reflektore i druge kabaste komponente.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od 1680D poliestera – tkanine visokog kvaliteta poznate po svojoj otpornosti na kidanje, trenje i vlagu. Ojačanja na dnu i ivicama produžavaju vek trajanja torbe i sprečavaju deformaciju prilikom opterećenja.
  • Kretanje bez napora: Četiri čvrsta točka omogućavaju glatko kretanje torbe po različitim površinama – čak i kada je potpuno napunjena. Teleskopska ručka je izrađena od aluminijuma i lako se izvlači i fiksira u više pozicija, omogućavajući prilagođavanje korisniku i visini transporta.
  • Dodatna fleksibilnost: Pored točkića i ručke, FORTIS poseduje i ojačane ručke sa strane za kratkotrajno podizanje ili unošenje u vozilo.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5715930984
Dimenzije 48 × 30 × 44 cm
Materijal 1680D poliester
Dno Ojačano, otporno na vlagu i udarce
Kapacitet (nosivost) Do 20 kg
Broj džepova 8 unutrašnjih + 13 spoljašnjih
Točkovi 4, za punu pokretljivost
Ručka Teleskopska, aluminijumska, podesiva
Bočno nošenje Da, preko ojačanih ručki