DEFENDER Ranac za alat, sa nepromočivim dnom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specifikacija:

Dimenzije: 37 × 18 × 47 cm
Materijal: 1680D poliester
Dno: Tvrdo, vodootporno, samostalno stoji
Kapacitet (nosivost): Do 20 kg
Broj džepova: 23 unutrašnja / 13 spoljašnja / 8 alki za kačenje
Naramenice: Ergonomske, sa postavom
Leđa: Ojačana, sa jastučićima
Ručka: Ojačana

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5715930985
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Funkcionalnost za rad na terenu: DEFENDER je ranac konstruisan za alat koji se svakodnevno nosi sa sobom. Njegov uspravni oblik omogućava lak pristup sadržaju, dok čvrsta konstrukcija zadržava formu i kada je potpuno napunjen.
  • Kapacitet i raspored: Uz nosivost do 20 kg, DEFENDER ima pažljivo organizovan prostor: 23 unutrašnja džepa omogućavaju odvojeno pakovanje različitih alata, dok 13 spoljašnjih džepova pružaju brz pristup najčešće korišćenim stvarima.
    Tu su i 8 alki za kačenje, idealne za lampu, metar ili rukavice.
  • Otpornost i zaštita: Ranac je izrađen od 1680D poliestera, izuzetno otporne tkanine koja pruža zaštitu od kidanja, trenja, hemikalija i vlage. Ovo ga čini pouzdanim izborom za radne uslove u industriji i na terenu.
  • Vodootporno dno: Donji deo ranca je izrađen od tvrdog, nepromočivog materijala, koji štiti sadržaj čak i pri odlaganju na mokre površine. Dno je formirano tako da ranac samostalno stoji uspravno, čime se sprečava prevrtanje i oštećenje alata.
  • Nošenje i udobnost: Ergonomske naramenice sa postavom raspoređuju težinu, a zadnji deo ranca je oblikovan sa dodatnim jastučićima za bolju ventilaciju i udobnost tokom dužeg nošenja. Gornja ojačana ručka omogućava jednostavno premeštanje ranca ručno.

 

  • Funkcionalnost za rad na terenu: DEFENDER je ranac konstruisan za alat koji se svakodnevno nosi sa sobom. Njegov uspravni oblik omogućava lak pristup sadržaju, dok čvrsta konstrukcija zadržava formu i kada je potpuno napunjen.
  • Kapacitet i raspored: Uz nosivost do 20 kg, DEFENDER ima pažljivo organizovan prostor: 23 unutrašnja džepa omogućavaju odvojeno pakovanje različitih alata, dok 13 spoljašnjih džepova pružaju brz pristup najčešće korišćenim stvarima.
    Tu su i 8 alki za kačenje, idealne za lampu, metar ili rukavice.
  • Otpornost i zaštita: Ranac je izrađen od 1680D poliestera, izuzetno otporne tkanine koja pruža zaštitu od kidanja, trenja, hemikalija i vlage. Ovo ga čini pouzdanim izborom za radne uslove u industriji i na terenu.
  • Vodootporno dno: Donji deo ranca je izrađen od tvrdog, nepromočivog materijala, koji štiti sadržaj čak i pri odlaganju na mokre površine. Dno je formirano tako da ranac samostalno stoji uspravno, čime se sprečava prevrtanje i oštećenje alata.
  • Nošenje i udobnost: Ergonomske naramenice sa postavom raspoređuju težinu, a zadnji deo ranca je oblikovan sa dodatnim jastučićima za bolju ventilaciju i udobnost tokom dužeg nošenja. Gornja ojačana ručka omogućava jednostavno premeštanje ranca ručno.