Cyafix EL superlepak 20g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Brzi cijanoakrilatni strukturni lepak za univerzalnu upotrebu.

Trenutni lepak koji postiže izuzetno jaku vezu i jaku čvrstoću na sobnoj temperaturi. Lepi za nekoliko sekundi.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1893098020
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Brzi lepak koji deluje u roku od par sekundi, pogodan je za svaku priliku. Jednostavan za upotrebu.

Specijalni sistem za zatvaranje cevi : 

  • Može se koristiti jednom rukom
  • Tačna doza
  • Samočisteći vrh.

Pogodan za upotrebu na gumi, plastici, metalu, tvrdom drvetu, keramici, koži, mermeru i staklu.

Površine koje se nanose moraju biti čiste, suve i bez masnoće. Nanesite tanak, ravnomeran sloj lepka na samo jednu od površina za lepljenje. Pritisnite dovoljno da uspostavitet vezu i osigurate pun kontakt.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,1 mm
Boja Transparentna
Zapremina 20 gr
Hemijska osnova Cijanoakrilat
Temperatura aplikacije +5°C do +40°C
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Brzi lepak koji deluje u roku od par sekundi, pogodan je za svaku priliku. Jednostavan za upotrebu.

Specijalni sistem za zatvaranje cevi : 

  • Može se koristiti jednom rukom
  • Tačna doza
  • Samočisteći vrh.

Pogodan za upotrebu na gumi, plastici, metalu, tvrdom drvetu, keramici, koži, mermeru i staklu.

Površine koje se nanose moraju biti čiste, suve i bez masnoće. Nanesite tanak, ravnomeran sloj lepka na samo jednu od površina za lepljenje. Pritisnite dovoljno da uspostavitet vezu i osigurate pun kontakt.

Specifikacije
Maks. sposobnost popunjavanja zazora 0,1 mm
Boja Transparentna
Zapremina 20 gr
Hemijska osnova Cijanoakrilat
Temperatura aplikacije +5°C do +40°C