ČISTAČ KOČNICA RED STRIPE, 500ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • Ne ostavlja tragove
  • Brzo isparava
  • Bez AOX-a, acetona i silikona
  • Pogodan za metal, plastiku i gumu
  • 360° raspršivanje iz svih uglova
Dokumenta
Šifra proizvoda: 0890108011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Wurth čistač kočnica Red Stripe je profesionalno sredstvo za brzo i temeljno odmašćivanje kočionih sistema, kvačila i metalnih površina. Formulisan da brzo isparava bez ostavljanja tragova, omogućava efikasno čišćenje bez ostataka, čak i na teško dostupnim mestima. Zahvaljujući posebnom ventilu, može se koristiti u svakom položaju sa potpunim pražnjenjem boce i ravnomernim 360° raspršivanjem. Ne sadrži AOX, aceton ni silikon i bezbedan je za upotrebu na metalu, plastici i gumi.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Wurth čistač kočnica Red Stripe je profesionalno sredstvo za brzo i temeljno odmašćivanje kočionih sistema, kvačila i metalnih površina. Formulisan da brzo isparava bez ostavljanja tragova, omogućava efikasno čišćenje bez ostataka, čak i na teško dostupnim mestima. Zahvaljujući posebnom ventilu, može se koristiti u svakom položaju sa potpunim pražnjenjem boce i ravnomernim 360° raspršivanjem. Ne sadrži AOX, aceton ni silikon i bezbedan je za upotrebu na metalu, plastici i gumi.