Akcija važi
od do
Set sadrži bušilicu, udarni odvijač sa prihvatom 1/2", ugaonu brusilicu i tri baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE, moćan paket za zahtevne montažne i građevinske radove.
requestavailability.successmessage
MCUBE COMBO 2 je profesionalni 18 V set bez četkica (brushless) za montažu i servis. Set objedinjuje bušilicu-odvijač ABS 18 Compact, snažan udarni odvijač 1/2" i ugaonu brusilicu 125 mm, uz tri baterije 5 Ah, punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom. Sve mašine rade na istom M-CUBE® akumulatorskom sistemu, pa baterije slobodno menjate između alata.
LED svetlo na bloku baterije obezbeđuje dobro osvetljeno radno mesto bušenja. Udoban rad bez napora zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa malom težinom.
Osobine:
Velika brzina i frekvencija udara oslobađaju veći obrtni momenat, što omogućava lakše otpuštanje zaglavljenih matica.
Brushless motor.
Kompaktan dizajn sa gumiranom ručkom omogućava duži rad bez zamaranja i sprečava povratni udarac na zglob.
Tri nivoa snage plus dodatni automatski režim koji isključuje motor kada se udarni mehanizam pokrene, čime se minimizira rizik od oštećenja vijčanog spoja.
Optimalno osvetljanje radnog prostora zahvaljujući trostrukoj LED diodi na glavi zupčanika.
Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strugotina prilikom rada.
Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.
Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.
Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.