MCUBE Bušilica + Udarni odvijač 1/4" 259 Nm + Brusilica + 3x5Ah

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set sadrži bušilicu, udarni odvijač 259 Nm sa prihvatom 1/4", ugaonu brusilicu i tri baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE sistema — idealan paket za montažne radove i svakodnevnu profesionalnu upotrebu.

Dokumenta
Šifra proizvoda: MCUBECOMBO4
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
Baterijske mašine
Obim isporuke Combo set
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Baterijske mašine
Obim isporuke Combo set
Napon baterije 18V
Platforma Mcube