MCUBE Bušilica + SDS + Brusilica + Sabljarka + 4x5Ah

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set sadrži bušilicu, SDS bušilicu, ugaonu brusilicu, sabljaru i četiri baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE sistema — sveobuhvatan paket za kompleksne građevinske i renovacione radove. 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: MCUBECOMBO5
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

MCUBE COMBO 5 je profesionalni 18 V set bez četkica (brushless) namenjen montaži PVC i Al stolarije i opštim radovima na terenu. Set objedinjuje bušilicu-odvijač ABS 18 Compact, SDS udarnu bušilicu, sabljarku za rezanje i ugaonu brusilicu 125 mm, uz čak četiri baterije 5 Ah, punjač i FORTIS transportnu torbu sa 4 točka i teleskopskom ručkom. Sve mašine rade na istom M-CUBE® akumulatorskom sistemu, pa baterije slobodno menjate između alata.

Sadržaj seta

Sadržaj kompleta
Br. art. Artikal / Količina
5701427000 Aku bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube — 1 kom
5701432000 Aku bušilica SDS ADH 18 Compact M-Cube — 1 kom
5701446000 Aku brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube — 1 kom
5701412000 Aku sabljarka AFS 18 Compact M-cube — 1 kom
5703550000 Baterija 5Ah — 4 kom
5705808000 Punjač ALG 18/8 — 1 kom
5715930984A FORTIS torba za alat, sa 4 točka i teleskop ručkom — 1 kom

 

Aku bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-cube

LED svetlo na bloku baterije obezbeđuje dobro osvetljeno radno mesto bušenja. Udoban rad bez napora zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa malom težinom.

Osobine:

  • 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim steznim čeljustima od tvrdog materijala
  • Elektronski signalni prekidač
Tehnički podaci
Br. art. 5701427000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1./2. stepen min./max. 0-600 / 0-1900 U/min
Moment tvrdo/meko max. 60 / 34 Nm
Prihvat futera min./max. 1,5-13 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik vijka 10 mm
Dužina 175 mm
Visina 200 mm
Masa mašine sa baterijom 1,9 kg

 

Aku udarna bušilica SDS ADH 18 Compact M-Cube

Tehnički podaci
Br. art. 5701432000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu min./max. 0-1400 U/min
Frekvencija udara min./max. 0-5500 1/min
Energija udara 2,4 J
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Preporučeni prečnik bušenja u betonu min./max. 6-18 mm
Max. prečnik bušenja u betonu 26 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Dužina 320 mm
Visina 220 mm

 

Aku sabljarka AFS 18 Compact M-cube

Ugrađene funkcije zaštite od preopterećenja i previsoke temperature štite mašinu od prekomerne upotrebe.

Dug životni vek motora: Efikasan, EC motor bez četkica, sa malim održavanjem.

Dodatna zaštita od strugotina kroz poklopce na ventilacionim otvorima.

Bezbedan rad jer se mašina može pokrenuti tek nakon prethodnog otključavanja.

Hod klatna se može uključiti i isključiti pomoću točka za podešavanje.

Tehnički podaci
Br. art. 5701412000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina hoda u praznom hodu min./max. 0-3200 U/min
Dužina hoda 28 mm
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Masa mašine sa baterijom 3,6 kg
Masa mašine bez baterije 2,9 kg
Dužina 443 mm
Širina 80 mm
Visina 200 mm
Max. dubina rezanja u drvetu 255 mm

 

Aku ugaona brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strugotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

Tehnički podaci
Br. art. 5701446000
Tip AWS 18-125 P COMPACT
Navoj × prečnik navoja vretena M14
Nominalni napon 18 V/DC
Max. brzina u praznom hodu 9500 U/min
Max. prečnik rezne ploče 125 mm
Masa mašine bez baterije 1,98 kg
Nivo zvučnog pritiska 86 dB
Nivo zvučne snage 94 dB
Vibracije (površinsko brušenje) 5,7 m/s²
Vibracije (rezanje/sečenje) 9,4 m/s²

 

Baterija M-CUBE 18 V, 5 Ah

Tehnički podaci
Br. art. 5703550000
Nominalni napon 18 V/DC
Kapacitet baterije 5 Ah
Masa 742 g
Tip baterije Li-Ion

 

Punjač ALG 18/8 M-CUBE

Tehnički podaci
Br. art. 5705808000
Tip ALG 18/8
Ulazna voltaža 220-240 V/AC
Izlazna voltaža 18 V/DC
Odgovarajuće baterije M-CUBE 18V
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Max. struja punjenja 8 A
Izlazna snaga 144 W
Dužina kabla 1,2 m
Masa 899 g

 

FORTIS torba za alat (sa točkovima)

Tehnički podaci
Br. art. 5715930984
Dimenzije 48 × 30 × 44 cm
Materijal 1680D poliester
Dno Ojačano, otporno na vlagu i udarce
Kapacitet (nosivost) Do 20 kg
Broj džepova 8 unutrašnjih + 13 spoljašnjih
Točkovi 4, za punu pokretljivost
Ručka Teleskopska, aluminijumska, podesiva
Bočno nošenje Da, preko ojačanih ručki
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Combo set (više mašina)
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

MCUBE COMBO 5 je profesionalni 18 V set bez četkica (brushless) namenjen montaži PVC i Al stolarije i opštim radovima na terenu. Set objedinjuje bušilicu-odvijač ABS 18 Compact, SDS udarnu bušilicu, sabljarku za rezanje i ugaonu brusilicu 125 mm, uz čak četiri baterije 5 Ah, punjač i FORTIS transportnu torbu sa 4 točka i teleskopskom ručkom. Sve mašine rade na istom M-CUBE® akumulatorskom sistemu, pa baterije slobodno menjate između alata.

Sadržaj seta

Sadržaj kompleta
Br. art. Artikal / Količina
5701427000 Aku bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube — 1 kom
5701432000 Aku bušilica SDS ADH 18 Compact M-Cube — 1 kom
5701446000 Aku brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube — 1 kom
5701412000 Aku sabljarka AFS 18 Compact M-cube — 1 kom
5703550000 Baterija 5Ah — 4 kom
5705808000 Punjač ALG 18/8 — 1 kom
5715930984A FORTIS torba za alat, sa 4 točka i teleskop ručkom — 1 kom

 

Aku bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-cube

LED svetlo na bloku baterije obezbeđuje dobro osvetljeno radno mesto bušenja. Udoban rad bez napora zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa malom težinom.

Osobine:

  • 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim steznim čeljustima od tvrdog materijala
  • Elektronski signalni prekidač
Tehnički podaci
Br. art. 5701427000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1./2. stepen min./max. 0-600 / 0-1900 U/min
Moment tvrdo/meko max. 60 / 34 Nm
Prihvat futera min./max. 1,5-13 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik vijka 10 mm
Dužina 175 mm
Visina 200 mm
Masa mašine sa baterijom 1,9 kg

 

Aku udarna bušilica SDS ADH 18 Compact M-Cube

Tehnički podaci
Br. art. 5701432000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu min./max. 0-1400 U/min
Frekvencija udara min./max. 0-5500 1/min
Energija udara 2,4 J
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Preporučeni prečnik bušenja u betonu min./max. 6-18 mm
Max. prečnik bušenja u betonu 26 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Dužina 320 mm
Visina 220 mm

 

Aku sabljarka AFS 18 Compact M-cube

Ugrađene funkcije zaštite od preopterećenja i previsoke temperature štite mašinu od prekomerne upotrebe.

Dug životni vek motora: Efikasan, EC motor bez četkica, sa malim održavanjem.

Dodatna zaštita od strugotina kroz poklopce na ventilacionim otvorima.

Bezbedan rad jer se mašina može pokrenuti tek nakon prethodnog otključavanja.

Hod klatna se može uključiti i isključiti pomoću točka za podešavanje.

Tehnički podaci
Br. art. 5701412000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina hoda u praznom hodu min./max. 0-3200 U/min
Dužina hoda 28 mm
Prihvat alata Brzostezni prihvat
Masa mašine sa baterijom 3,6 kg
Masa mašine bez baterije 2,9 kg
Dužina 443 mm
Širina 80 mm
Visina 200 mm
Max. dubina rezanja u drvetu 255 mm

 

Aku ugaona brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strugotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

Tehnički podaci
Br. art. 5701446000
Tip AWS 18-125 P COMPACT
Navoj × prečnik navoja vretena M14
Nominalni napon 18 V/DC
Max. brzina u praznom hodu 9500 U/min
Max. prečnik rezne ploče 125 mm
Masa mašine bez baterije 1,98 kg
Nivo zvučnog pritiska 86 dB
Nivo zvučne snage 94 dB
Vibracije (površinsko brušenje) 5,7 m/s²
Vibracije (rezanje/sečenje) 9,4 m/s²

 

Baterija M-CUBE 18 V, 5 Ah

Tehnički podaci
Br. art. 5703550000
Nominalni napon 18 V/DC
Kapacitet baterije 5 Ah
Masa 742 g
Tip baterije Li-Ion

 

Punjač ALG 18/8 M-CUBE

Tehnički podaci
Br. art. 5705808000
Tip ALG 18/8
Ulazna voltaža 220-240 V/AC
Izlazna voltaža 18 V/DC
Odgovarajuće baterije M-CUBE 18V
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Max. struja punjenja 8 A
Izlazna snaga 144 W
Dužina kabla 1,2 m
Masa 899 g

 

FORTIS torba za alat (sa točkovima)

Tehnički podaci
Br. art. 5715930984
Dimenzije 48 × 30 × 44 cm
Materijal 1680D poliester
Dno Ojačano, otporno na vlagu i udarce
Kapacitet (nosivost) Do 20 kg
Broj džepova 8 unutrašnjih + 13 spoljašnjih
Točkovi 4, za punu pokretljivost
Ručka Teleskopska, aluminijumska, podesiva
Bočno nošenje Da, preko ojačanih ručki
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Combo set (više mašina)
Napon baterije 18V
Platforma Mcube