MCUBE Bušilica + Brusilica + 2x5Ah

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set sadrži bušilicu, ugaonu brusilicu i dve baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE sistema — kompaktan paket za svakodnevne radove. 

Dokumenta
Šifra proizvoda: MCUBECOMBO6
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

MCUBE COMBO 6 je kompaktan profesionalni 18 V set bez četkica (brushless) sa dve osnovne mašine za svakodnevne radove. Set sadrži bušilicu-odvijač ABS 18 Compact i ugaonu brusilicu 125 mm, uz dve baterije 5 Ah, punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom. Obe mašine rade na istom M-CUBE® akumulatorskom sistemu, pa baterije slobodno menjate između alata.

Sadržaj seta

Sadržaj kompleta
Br. art. Artikal / Količina
5701427000 Aku bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube — 1 kom
5701446000 Aku brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube — 1 kom
5703550000 Baterija 5Ah — 2 kom
5705808000 Punjač ALG 18/8 — 1 kom
5715930981A PRO-PACK torba za alat, sa nepromočivim dnom — 1 kom

 

Aku bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-cube

LED svetlo na bloku baterije obezbeđuje dobro osvetljeno radno mesto bušenja. Udoban rad bez napora zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa malom težinom.

Osobine:

  • 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim steznim čeljustima od tvrdog materijala
  • Elektronski signalni prekidač
Tehnički podaci
Br. art. 5701427000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1./2. stepen min./max. 0-600 / 0-1900 U/min
Moment tvrdo/meko max. 60 / 34 Nm
Prihvat futera min./max. 1,5-13 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik vijka 10 mm
Dužina 175 mm
Visina 200 mm
Masa mašine sa baterijom 1,9 kg

 

Aku ugaona brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strugotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

Tehnički podaci
Br. art. 5701446000
Tip AWS 18-125 P COMPACT
Navoj × prečnik navoja vretena M14
Nominalni napon 18 V/DC
Max. brzina u praznom hodu 9500 U/min
Max. prečnik rezne ploče 125 mm
Masa mašine bez baterije 1,98 kg
Nivo zvučnog pritiska 86 dB
Nivo zvučne snage 94 dB
Vibracije (površinsko brušenje) 5,7 m/s²
Vibracije (rezanje/sečenje) 9,4 m/s²

 

Baterija M-CUBE 18 V, 5 Ah

Tehnički podaci
Br. art. 5703550000
Nominalni napon 18 V/DC
Kapacitet baterije 5 Ah
Masa 742 g
Tip baterije Li-Ion

 

Punjač ALG 18/8 M-CUBE

Tehnički podaci
Br. art. 5705808000
Tip ALG 18/8
Ulazna voltaža 220-240 V/AC
Izlazna voltaža 18 V/DC
Odgovarajuće baterije M-CUBE 18V
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Max. struja punjenja 8 A
Izlazna snaga 144 W
Dužina kabla 1,2 m
Masa 899 g

 

PRO-PACK torba za alat

  • Kapacitet i raspored: Sa nosivošću do 20 kg, PRO-PACK nudi 13 unutrašnjih i čak 35 spoljašnjih džepova, savršeno raspoređenih za organizaciju ručnog alata. Glavni odeljak je dovoljno prostran da primi kabaste mašine i alate, dok su spoljašnji džepovi različitih dimenzija prilagođeni za odvijače, ključeve, testerice i potrošni materijal.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od izdržljivog 600D poliestera, poznatog po svojoj otpornosti na vlagu, trenje i habanje. Šavovi su dodatno ojačani, a konstrukcija osmišljena da zadrži formu čak i pod punim opterećenjem. Materijal je fleksibilan, ali dovoljno čvrst za zahtevne uslove na terenu.
  • Nepromočivo dno: Donji deo torbe je izrađen od tvrdog, nepromočivog PVC materijala, koji torbi obezbeđuje stabilnost i štiti alat prilikom odlaganja na mokre, prašnjave ili neravne površine.
  • Prenošenje i udobnost: Torba poseduje ojačane ručke, koje omogućavaju udobno prenošenje čak i pri punoj opterećenosti. Široki otvor čini manipulaciju alatom brzom i efikasnom, dok dodatna podesiva naramenica sa jastučićem omogućava udobno nošenje preko ramena.
Tehnički podaci
Br. art. 5715930981
Dimenzije 44 × 21 × 29 cm
Materijal 600D poliester
Dno Tvrdo, nepromočivo PVC dno
Kapacitet (nosivost) Do 20 kg
Broj džepova 13 unutrašnjih + 35 spoljašnjih
Ručke Ojačane
Naramenica Da, sa jastučićem
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Combo set (više mašina)
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

MCUBE COMBO 6 je kompaktan profesionalni 18 V set bez četkica (brushless) sa dve osnovne mašine za svakodnevne radove. Set sadrži bušilicu-odvijač ABS 18 Compact i ugaonu brusilicu 125 mm, uz dve baterije 5 Ah, punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom. Obe mašine rade na istom M-CUBE® akumulatorskom sistemu, pa baterije slobodno menjate između alata.

Sadržaj seta

Sadržaj kompleta
Br. art. Artikal / Količina
5701427000 Aku bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube — 1 kom
5701446000 Aku brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube — 1 kom
5703550000 Baterija 5Ah — 2 kom
5705808000 Punjač ALG 18/8 — 1 kom
5715930981A PRO-PACK torba za alat, sa nepromočivim dnom — 1 kom

 

Aku bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-cube

LED svetlo na bloku baterije obezbeđuje dobro osvetljeno radno mesto bušenja. Udoban rad bez napora zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa malom težinom.

Osobine:

  • 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim steznim čeljustima od tvrdog materijala
  • Elektronski signalni prekidač
Tehnički podaci
Br. art. 5701427000
Nominalni napon 18 V/DC
Brzina u praznom hodu 1./2. stepen min./max. 0-600 / 0-1900 U/min
Moment tvrdo/meko max. 60 / 34 Nm
Prihvat futera min./max. 1,5-13 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik vijka 10 mm
Dužina 175 mm
Visina 200 mm
Masa mašine sa baterijom 1,9 kg

 

Aku ugaona brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strugotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

Tehnički podaci
Br. art. 5701446000
Tip AWS 18-125 P COMPACT
Navoj × prečnik navoja vretena M14
Nominalni napon 18 V/DC
Max. brzina u praznom hodu 9500 U/min
Max. prečnik rezne ploče 125 mm
Masa mašine bez baterije 1,98 kg
Nivo zvučnog pritiska 86 dB
Nivo zvučne snage 94 dB
Vibracije (površinsko brušenje) 5,7 m/s²
Vibracije (rezanje/sečenje) 9,4 m/s²

 

Baterija M-CUBE 18 V, 5 Ah

Tehnički podaci
Br. art. 5703550000
Nominalni napon 18 V/DC
Kapacitet baterije 5 Ah
Masa 742 g
Tip baterije Li-Ion

 

Punjač ALG 18/8 M-CUBE

Tehnički podaci
Br. art. 5705808000
Tip ALG 18/8
Ulazna voltaža 220-240 V/AC
Izlazna voltaža 18 V/DC
Odgovarajuće baterije M-CUBE 18V
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Max. struja punjenja 8 A
Izlazna snaga 144 W
Dužina kabla 1,2 m
Masa 899 g

 

PRO-PACK torba za alat

  • Kapacitet i raspored: Sa nosivošću do 20 kg, PRO-PACK nudi 13 unutrašnjih i čak 35 spoljašnjih džepova, savršeno raspoređenih za organizaciju ručnog alata. Glavni odeljak je dovoljno prostran da primi kabaste mašine i alate, dok su spoljašnji džepovi različitih dimenzija prilagođeni za odvijače, ključeve, testerice i potrošni materijal.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od izdržljivog 600D poliestera, poznatog po svojoj otpornosti na vlagu, trenje i habanje. Šavovi su dodatno ojačani, a konstrukcija osmišljena da zadrži formu čak i pod punim opterećenjem. Materijal je fleksibilan, ali dovoljno čvrst za zahtevne uslove na terenu.
  • Nepromočivo dno: Donji deo torbe je izrađen od tvrdog, nepromočivog PVC materijala, koji torbi obezbeđuje stabilnost i štiti alat prilikom odlaganja na mokre, prašnjave ili neravne površine.
  • Prenošenje i udobnost: Torba poseduje ojačane ručke, koje omogućavaju udobno prenošenje čak i pri punoj opterećenosti. Široki otvor čini manipulaciju alatom brzom i efikasnom, dok dodatna podesiva naramenica sa jastučićem omogućava udobno nošenje preko ramena.
Tehnički podaci
Br. art. 5715930981
Dimenzije 44 × 21 × 29 cm
Materijal 600D poliester
Dno Tvrdo, nepromočivo PVC dno
Kapacitet (nosivost) Do 20 kg
Broj džepova 13 unutrašnjih + 35 spoljašnjih
Ručke Ojačane
Naramenica Da, sa jastučićem
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Combo set (više mašina)
Napon baterije 18V
Platforma Mcube