Bušenje i rezanje
Category Bušenje i rezanje
Set burgija i umetaka, 40 kom
Set sadrži:
• 12 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 | 3 x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 5 | 6 mm
• 4 burgije za drvo: 4 | 5 | 6 | 8 mm
• 2 leptir burgije za drvo: 13 | 25 mm
• 14 umetaka 25 mm: šlic: 4 | 5 | 6 mm | T15 | T20 | T25 | PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | S1 | S2
• 4 umetka 50 mm: PH2 | šlic 4 mm | T25 | S2
• 3 nasadna ključa: 6 | 8 | 10 mm
• Držač umetaka
Set burgija, umetaka i testera, 100 kom, V2
Set sadrži:
• 14 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2,0 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 mm
• 9 burgija za drvo: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 | 8 | 10 mm
• 9 zidarskih burgija: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 | 8 | 10 mm
• 3 leptir burgije za drvo: 13 | 16 | 19 mm
• 52 umetka 25 mm: šlic: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 x 2 | PH0 | PH1 x 3 | PH2 x 4 | PH3 x 2 | PZ0 | PZ1 x 3 | PZ2 x 4 | PZ3 x 2 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T35 | T40 | HX inč: 5/64" | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | S0 | S1 | S2 x 3 | S3 • 4 nasadna ključa: 6 | 8 | 9 | 10 mm
• Imbus ključ 2,5 mm
• 4 krunaste testere: 32 | 38 | 45 | 54 mm
• Adapter za krunaste testere
• Tačkaš za obeležavanje
• Upuštač
• Držač umetaka 58 mm