Brzi konektor za creva PA
Brzi spojni element za vazdušne vodove, plastični.
- Upotrebljivo za sva plastična creva različitog kvaliteta.
- Ne upotrebljavati za kočioni sistem.
- Može se koristiti na temperaturama od - 20°C do +80°C.
- Maksimalni radni pritisak 20 bara.
Materijal :
- Telo : Polimer H.F.
- Spojka : Nitrilna guma.
- Zaptivni element : nerđajući čelik.
Dužina creva prečnika 4mm - 25mm
Dužina creva prečnika 5mm - 41,5mm
Dužina creva prečnika 6mm - 28,5mm
Dužina creva prečnika 8mm - 38mm
Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd