Brzi konektor za creva PA 8mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Brzi spojni element za vazdušne vodove, plastični.

Dužina 38 mm, prečnik 8 mm.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 08850108
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Upotrebljivo za sva plastična creva različitog kvaliteta.
  • Ne upotrebljavati za kočioni sistem.
  • Može se koristiti na temperaturama od - 20°C do +80°C.
  • Maksimalni radni pritisak 20 bara.

 

Materijal

  • Telo : Polimer H.F.
  • Spojka : Nitrilna guma.
  • Zaptivni element : nerđajući čelik.

 

 

Dužina creva prečnika 4mm - 25mm
Dužina creva prečnika 5mm - 41,5mm
Dužina creva prečnika 6mm - 28,5mm
Dužina creva prečnika 8mm - 38mm

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 8 mm
Dužina 38 mm
Radni pritisak 20 bar
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Upotrebljivo za sva plastična creva različitog kvaliteta.
  • Ne upotrebljavati za kočioni sistem.
  • Može se koristiti na temperaturama od - 20°C do +80°C.
  • Maksimalni radni pritisak 20 bara.

 

Materijal

  • Telo : Polimer H.F.
  • Spojka : Nitrilna guma.
  • Zaptivni element : nerđajući čelik.

 

 

Dužina creva prečnika 4mm - 25mm
Dužina creva prečnika 5mm - 41,5mm
Dužina creva prečnika 6mm - 28,5mm
Dužina creva prečnika 8mm - 38mm

Specifikacije
Prečnik 8 mm
Dužina 38 mm
Radni pritisak 20 bar