20 x BLITZ - Zimska tečnost za stakla 3l

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Karakteristike:

  • Zaštita od smrzavanja – 21°C
  • Ne nagriza polikarbonatno staklo
  • Ne oštećuje lak i gumu
  • Prijatan miris limuna. Boja: plava

NANO efekat:

  • Tečnost sadrži nanočestice koje nakon nanošenja stvaraju zaštitni sloj na površini stakla
  • Staklena površina postaje otpornija na prljavštinu, masnoću i odbija vodu
  • Pruža poboljšanu vidljivost noću i tokom kišnih dana

Količina: 20 komada

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5892332810SOL20KOM
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Zimska tečnost za efikasno čišćenje vetrobranskog stakla i farova.

  • Ne razređuje se, spremna za korišćenje.
  • Zaštita od smrzavanja – 21°C
  • NANO efekat – tečnost sadrži nanočestice koje nakon nanošenja stvaraju zaštitni sloj na površini stakla. Staklena površina postaje otpornija na prljavštinu, masnoću i odbija vodu.
  • Ne nagriza polikarbonatno staklo. Ne oštećuje lak i gumu.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Zimska tečnost za efikasno čišćenje vetrobranskog stakla i farova.

  • Ne razređuje se, spremna za korišćenje.
  • Zaštita od smrzavanja – 21°C
  • NANO efekat – tečnost sadrži nanočestice koje nakon nanošenja stvaraju zaštitni sloj na površini stakla. Staklena površina postaje otpornija na prljavštinu, masnoću i odbija vodu.
  • Ne nagriza polikarbonatno staklo. Ne oštećuje lak i gumu.