BICAP Zaštitna cipela, Flamingo S3

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

BICAP cipela, FLAMINGO S3 nivoa zaštite, duboke radne, vodootporne, napravljene od kože i tekstila, sa kompozitnom kapom i kevlarskim međuđonom.

BICAP sertifikat potvđuje bezbednost cipela u različitim sektorima kao što su industrija, građevinarstvo i slične.

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna BICAP cipela Flamingo nivoa S3, proizvedna u Italiji.

Vodootporne cipele sa kevlarskim međuđonom i kompozitnom zaštitnom kapom. 

Izađene od kože i tekstila i u potpunosti postavljene Dry Proof membranom.

Otporne su na proklizavanja i pružaju zaštitu od proboja stranih tela.

Flamingo S3 cipele ne sadrže metal, te nose oznaku 100% metal free.

Veličina 38 - 48

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 635g

BICAP cipele predstavljaju italijanski brend koji je kreiran od strane kompanije Calzaturificio Europa. Ova kompanija se već dugi niz godina bavi proizvodnjom BICAP cipela koje su specijalno kreirane za upotrebu u uslovima gde je neophodna povećana bezbednost, kao što su industrija, poljoprivreda, građevinarstvo i slično. BICAP cipele su napravljene od najkvalitetnijih materijala radi povećane udobnosti, a u proizvodnji BICAP cipela koristi se najsavremenija tehnologija. BICAP cipele poseduju različite modele obuća, od cipela i patika, sve do čizmi, sa zaštitom od klizanja, opasnih materija, probijanja, udara i električne struje.

 

Više o materijalima saznajte ovde.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 WR CI SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Da
Težina (Vel. 42) 608g
Tip obuće Duboka
Recenzije proizvoda
Pohvala
5
Za ove novce zaista ne može se naći udobna i kvalitetna čizma, koja pritom ima brda zaštite. Ujedno model prave do 32cm gazišta.
Marko Mićanović | 11.8.2022. 13:57
Da li vam je ovo bilo od pomoći? Da Ne (1/1)
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna BICAP cipela Flamingo nivoa S3, proizvedna u Italiji.

Vodootporne cipele sa kevlarskim međuđonom i kompozitnom zaštitnom kapom. 

Izađene od kože i tekstila i u potpunosti postavljene Dry Proof membranom.

Otporne su na proklizavanja i pružaju zaštitu od proboja stranih tela.

Flamingo S3 cipele ne sadrže metal, te nose oznaku 100% metal free.

Veličina 38 - 48

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 635g

BICAP cipele predstavljaju italijanski brend koji je kreiran od strane kompanije Calzaturificio Europa. Ova kompanija se već dugi niz godina bavi proizvodnjom BICAP cipela koje su specijalno kreirane za upotrebu u uslovima gde je neophodna povećana bezbednost, kao što su industrija, poljoprivreda, građevinarstvo i slično. BICAP cipele su napravljene od najkvalitetnijih materijala radi povećane udobnosti, a u proizvodnji BICAP cipela koristi se najsavremenija tehnologija. BICAP cipele poseduju različite modele obuća, od cipela i patika, sve do čizmi, sa zaštitom od klizanja, opasnih materija, probijanja, udara i električne struje.

 

Više o materijalima saznajte ovde.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 WR CI SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Da
Težina (Vel. 42) 608g
Tip obuće Duboka