Bezbednosna cipela, RONIN S3

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Cipela sa pametnim FITGO sistemom za pertlanje

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

RONIN S3S ESD je zaštitna cipela sportskog dizajna, namenjena profesionalcima koji ne prave kompromise između udobnosti, otpornosti i savremenog dizajna. ESD - čime štiti osetljive elektronske komponente u radnom okruženju.

 

Izrađena je od inovativnog PUTEK® EXAGON materijala koji kombinuje vodoodbojnost, izuzetnu prozračnost i visoku otpornost na habanje, obezbeđujući pouzdanu zaštitu i dugotrajnu udobnost. Stabilnost pri kretanju osigurava BI-BALANCED TPU anti-torzioni sistem koji podržava prirodan pokret i sprečava uvijanje stopala.

 

Poseban detalj koji Ronin čini drugačijim je FITGO rotacioni mehanizam za pertlanje, koji omogućava precizno, ravnomerno i brzo zatezanje – bez klasičnih pertli, bez gubljenja vremena.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Aluminijum (nemagnetna)
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 627g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

RONIN S3S ESD je zaštitna cipela sportskog dizajna, namenjena profesionalcima koji ne prave kompromise između udobnosti, otpornosti i savremenog dizajna. ESD - čime štiti osetljive elektronske komponente u radnom okruženju.

 

Izrađena je od inovativnog PUTEK® EXAGON materijala koji kombinuje vodoodbojnost, izuzetnu prozračnost i visoku otpornost na habanje, obezbeđujući pouzdanu zaštitu i dugotrajnu udobnost. Stabilnost pri kretanju osigurava BI-BALANCED TPU anti-torzioni sistem koji podržava prirodan pokret i sprečava uvijanje stopala.

 

Poseban detalj koji Ronin čini drugačijim je FITGO rotacioni mehanizam za pertlanje, koji omogućava precizno, ravnomerno i brzo zatezanje – bez klasičnih pertli, bez gubljenja vremena.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Aluminijum (nemagnetna)
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 627g
Tip obuće Plitka