Bezbednosna cipela, RIGEL S3S CI FO SR

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • GORNJI DEO: hidro nubuk + hidro koža otporna na kidanje + hidro najlon + Reflex
  • ULOŽAK: Unisoft®
  • ZAŠTITNA KAPA: 200 J nemetalni Unicomp®
  • MEĐUĐON: nemetalni sa tekstilom protiv probijanja, sadrži zaštitu protiv eksera do 3 mm dužine
  • ĐON: poliuretan duple gustine sa svojstivima protiv savijanja
  • POSTAVA: prozračna sa visokom propusnošću pare

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Uložak UNISOFT

  • Višeslojni đon – sastavljen od različitih materijala sa tri debljine, omogućava optimalno rasipanje vlage i pruža udobnost.
  • Gel umetak na peti – pruža dodatnu udobnost i smanjuje pritisak na pete.
  • Deblji srednji deo – obezbeđuje bolju podršku stopalu, idealan za duže nošenje.
  • Prednji deo od tri sloja i biljnih vlakana – pomaže u očuvanju higijene i prozračnosti.
  • Antistatička svojstva – smanjuje nakupljanje statičkog elektriciteta, povećavajući udobnost.
  • Optimizovana apsorpcija vlage – omogućava suvoću i svežinu tokom nošenja.

 

TABELA VELIČINA

Veličina Dužina u  cm
38 25,50 cm
39 26,50 cm
40 27 cm
41 27,50 cm
42 28 cm
43 28,50 cm
44 29,50 cm
45 30 cm
46 31 cm
47 31,5
48 32 cm
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S CI FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 720g
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Uložak UNISOFT

  • Višeslojni đon – sastavljen od različitih materijala sa tri debljine, omogućava optimalno rasipanje vlage i pruža udobnost.
  • Gel umetak na peti – pruža dodatnu udobnost i smanjuje pritisak na pete.
  • Deblji srednji deo – obezbeđuje bolju podršku stopalu, idealan za duže nošenje.
  • Prednji deo od tri sloja i biljnih vlakana – pomaže u očuvanju higijene i prozračnosti.
  • Antistatička svojstva – smanjuje nakupljanje statičkog elektriciteta, povećavajući udobnost.
  • Optimizovana apsorpcija vlage – omogućava suvoću i svežinu tokom nošenja.
Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S CI FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 720g
Tip obuće Duboka