Bezbedonosna cipela Ranger , S1P , plitka

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ranger zaštitne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože i najlona, sa zaštitnom kompozitnom kapom, i nemetalnim međuđonom protiv probijanja eksera.

  • Đon otporan na dejstva ulja
  • Antistatik - zaštita od elektronskog pražnjenja
  • Šok apsorber
  • Zaštitna kapa za prste
  • Zaštita od proboja stranih tela
  • Otpornost na proklizavanje  SRC -keramika, deterdženti, metal i glicerin
  • 100 % metal free
  • Vodoodbojnost

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite  

Zaštitne cipele napravljene od prevrnute kože , i najlona.

Zaštitna kapa za prste je kompozitna, Unicomp®.

Međuđon je nemetalni, fleksibilan. Antiperforation Armatek 0+, sa zaštitom od probijanja eksera do 3mm.

Unutrašnji materijal je prozračna postava sa visokom paropropusnošću.

Specijalan uložak GIOVE - Visoko otporan na habanje, prozračan, umanjuje mirise, ergonomski dizajniran da pruži maksimalnu udobnost. Poseduje šok absorber i smanjuje opterećenje zglobova, kolena i kičme. Uložak je anatomski, antistatički i antibakterijski i može da se pere na 30°C

Veličina 38 - 47

Standard : EN ISO 20345:2022

Težina cipele 630g

 

Više o materijalima pogledajte ovde.

 

TABELA VELIČINA
Veličina

Dužina u cm

38 25,50 cm
39 26,50 cm
40 27 cm
41 27,50 cm
42 28 cm
43 28,50 cm
44 29,50 cm
45 30 cm
46 31 cm
47 31,5
48 32 cm
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1PS FO SRC
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 683g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite  

Zaštitne cipele napravljene od prevrnute kože , i najlona.

Zaštitna kapa za prste je kompozitna, Unicomp®.

Međuđon je nemetalni, fleksibilan. Antiperforation Armatek 0+, sa zaštitom od probijanja eksera do 3mm.

Unutrašnji materijal je prozračna postava sa visokom paropropusnošću.

Specijalan uložak GIOVE - Visoko otporan na habanje, prozračan, umanjuje mirise, ergonomski dizajniran da pruži maksimalnu udobnost. Poseduje šok absorber i smanjuje opterećenje zglobova, kolena i kičme. Uložak je anatomski, antistatički i antibakterijski i može da se pere na 30°C

Veličina 38 - 47

Standard : EN ISO 20345:2022

Težina cipele 630g

 

Više o materijalima pogledajte ovde.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1PS FO SRC
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 683g
Tip obuće Plitka