Bezbednosna cipela W10C S2, plitka

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Radne cipele plitke S2, vodoodbojne, napravljene od kože bez međuđona i sa kompozitnom zaštitnom kapom. Cipele su 100% bez metala. 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

• Protivklizni jednoslojni đon (PU)

• Đon otporan na ulja i antistatik

• Šok apsorber energije u predelu pete

• Paropropusna postava

• Anatomski izmenljivi uložak

• Težina cipele 450g

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S2 FO SR
Nivo zaštite S2
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 450g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

• Protivklizni jednoslojni đon (PU)

• Đon otporan na ulja i antistatik

• Šok apsorber energije u predelu pete

• Paropropusna postava

• Anatomski izmenljivi uložak

• Težina cipele 450g

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S2 FO SR
Nivo zaštite S2
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 450g
Tip obuće Plitka