Bezbednosna cipela, KATANA S3

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

NIVO ZAŠTITE: S3S FO SR

EN ISO 20345:2022

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Gornji deo izrađen je od visoko prozračne mikrofiber nubuk podloge sa efektom i antitorzionim sistemom stabilnosti BI-BALANCED TPU STABILITY SYSTEM, koji obezbeđuje dodatnu podršku pri kretanju.

Unutrašnjost obložena BI-FRESH PLUS 3D postavom, koja pruža visoku prozračnost i otpornost na habanje, čime se postiže udobnost tokom celodnevnog nošenja.

Zaštitna kapa izrađena je od aluminijuma BI-ALLOY, dok PS BI-SAFE tkanina bez metala štiti prste, pružajući laganu, ali sigurnu zaštitu bez perforacije.

 

Đon je napravljen od poliuretana dvostruke gustine, sa BI-SHANK potporom za svod stopala i ugrađenim anti-šok umetkom za dodatnu apsorpciju udaraca i stabilnost.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Aluminijum (nemagnetna)
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 627g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Gornji deo izrađen je od visoko prozračne mikrofiber nubuk podloge sa efektom i antitorzionim sistemom stabilnosti BI-BALANCED TPU STABILITY SYSTEM, koji obezbeđuje dodatnu podršku pri kretanju.

Unutrašnjost obložena BI-FRESH PLUS 3D postavom, koja pruža visoku prozračnost i otpornost na habanje, čime se postiže udobnost tokom celodnevnog nošenja.

Zaštitna kapa izrađena je od aluminijuma BI-ALLOY, dok PS BI-SAFE tkanina bez metala štiti prste, pružajući laganu, ali sigurnu zaštitu bez perforacije.

 

Đon je napravljen od poliuretana dvostruke gustine, sa BI-SHANK potporom za svod stopala i ugrađenim anti-šok umetkom za dodatnu apsorpciju udaraca i stabilnost.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Aluminijum (nemagnetna)
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 627g
Tip obuće Plitka