Bezbednosna cipela, ETNA S3S LG FO SR

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • GORNJI DEO: hidro nubuk koža + hidro najlon visoke otpornosti + prednji deo od materijala otpornog na habanje i bočni deo u Puteku + Stabilacioni sistem u zadnjem delu cipele
  • ULOŽAK: Effusio®
  • ZAŠTITNA KAPA: 200 J nemetalna Unicomp®
  • MEĐUĐON: nemetalni tekstil sa svojstvom otpornosti na probijanje, takođe sadrži zaštititu protiv eksera koji su do 3 mm
  • ĐON: poliuretan sistem duple gustine LG (za prianjanje na merdevine)
  • POSTAVA: prozračna sa visokom propusnošću za paru

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Zahvaljujući ulošku Effusio® zabeležene su performanse udobnosti, prozračnosti i lakoće koje nikada ranije nisu postignute.

 

  • Smanjuje neprijatne mirise.
  • Izrađen od poliuretana sa poliester oblogom, otporan na habanje, prozračan i ergonomski dizajniran za udobnost.
  • Poliuretan obezbeđuje udobnost, apsorpciju udara i antibakterijska svojstva; može se prati na 30 °C.
  • Pruža zaštitu zglobovima, kolenima i donjem delu leđa zahvaljujući visokoj apsorpciji udara.

 

 

TABELA VELIČINA

Veličina Dužina u cm
38 25 cm
39 25,5 cm
40 26,3 cm
41 27 cm
42 27,5 cm
43 28,2 cm
44 29 cm
45 29,5 cm
46 30,3 cm
47 31 cm
48 31,6 cm

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S FO HI CI LG SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 659g
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Zahvaljujući ulošku Effusio® zabeležene su performanse udobnosti, prozračnosti i lakoće koje nikada ranije nisu postignute.

 

  • Smanjuje neprijatne mirise.
  • Izrađen od poliuretana sa poliester oblogom, otporan na habanje, prozračan i ergonomski dizajniran za udobnost.
  • Poliuretan obezbeđuje udobnost, apsorpciju udara i antibakterijska svojstva; može se prati na 30 °C.
  • Pruža zaštitu zglobovima, kolenima i donjem delu leđa zahvaljujući visokoj apsorpciji udara.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S FO HI CI LG SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 659g
Tip obuće Duboka