Bezbednosna cipela, EDMONTON S3 CI

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • GORNJI DEO: nubuk i hidro tkanina
  • ULOŽAK: Effusio®
  • ZAŠTITNA KAPA: 200 J nemetalna Unicomp®
  • MEĐUĐON: nemetalni sa tekstilom protiv probijanja
  • ĐON: poliuretan dvostruke gustine
  • POSTAVA: prozračna sa visokom propusnošću pare

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Zahvaljujući ulošku Effusio® zabeležene su performanse udobnosti, prozračnosti i lakoće koje nikada ranije nisu postignute.

 

  • Smanjuje neprijatne mirise.
  • Izrađen od poliuretana sa poliester oblogom, otporan na habanje, prozračan i ergonomski dizajniran za udobnost.
  • Poliuretan obezbeđuje udobnost, apsorpciju udara i antibakterijska svojstva; može se prati na 30 °C.
  • Pruža zaštitu zglobovima, kolenima i donjem delu leđa zahvaljujući visokoj apsorpciji udara.

 

 

TABELA VELIČINA

Veličina Dužina u cm
38 25 cm
39 25,5 cm
40 26,3 cm
41 27 cm
42 27,5 cm
43 28,2 cm
44 29 cm
45 29,5 cm
46 30,3 cm
47 31 cm
48 31,6 cm

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 CI SRC
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 550g
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Zahvaljujući ulošku Effusio® zabeležene su performanse udobnosti, prozračnosti i lakoće koje nikada ranije nisu postignute.

 

  • Smanjuje neprijatne mirise.
  • Izrađen od poliuretana sa poliester oblogom, otporan na habanje, prozračan i ergonomski dizajniran za udobnost.
  • Poliuretan obezbeđuje udobnost, apsorpciju udara i antibakterijska svojstva; može se prati na 30 °C.
  • Pruža zaštitu zglobovima, kolenima i donjem delu leđa zahvaljujući visokoj apsorpciji udara.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 CI SRC
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 550g
Tip obuće Duboka