Bezbednosna cipela, DUNE JAQ YELLOW S3S, ESD

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Nova Dune JAQ Yellow S3 sa revolucionarnom tehnologijom đona.

Dizajnirana da pruži osećaj hodanja na jastučićima, udobnost je sada zagarantovana – ceo dan, bez kompromisa.

 

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

TABELA VELIČINA
US UK EU  CM(dužina)
7 6 40 26,5
8 7 41 27,2
9 8 42 27,8
10 9 43 25,8
11 10 44 29,2
12 11 45 29,8
13 12 46 30,5

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S SR FO
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Karbon
Đon EVA/PU/Guma
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Da
Antistatik Da
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 448g
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S SR FO
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Karbon
Đon EVA/PU/Guma
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Da
Antistatik Da
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 448g