Bezbednosna cipela CLOUD S3S, FO, SR

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Lagana, 100% metal-free zaštitna cipela S3S sa kompozitnom kapom i kevlarskim međuđonom. Vodoodbojni tehnički materijal, prozračna 3D postava i anatomski uložak od memorijske pene pružaju udobnost tokom celodnevnog rada.

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Cloud S3 je lagana, 100% metal-free plitka zaštitna cipela sa kompozitnom zaštitnom kapom i kevlarskim međuđonom koji sprečava proboj. Izrađena je od vodoodbojnog tehničkog materijala i ima visoko prozračnu 3D postavu, zbog čega je pogodna za vlažna okruženja i celodnevni rad. 

 

Anatomski uložak od memorijske pene i dvoslojni PU/PU đon sa prigušivačem udara pružaju udobnost i ublažavaju svaki korak. Cipela je antistatička, a đon je otporan na dejstvo ulja i proklizavanje. 

Tabela mera — dužina stopala (cm)

Broj (EU) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Dužina (cm) 24,1 24,8 25,4 26,1 26,8 27,4 28,1 28,8 29,4 30,1 30,8 31,4
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S SR FO
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 460g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Cloud S3 je lagana, 100% metal-free plitka zaštitna cipela sa kompozitnom zaštitnom kapom i kevlarskim međuđonom koji sprečava proboj. Izrađena je od vodoodbojnog tehničkog materijala i ima visoko prozračnu 3D postavu, zbog čega je pogodna za vlažna okruženja i celodnevni rad. 

 

Anatomski uložak od memorijske pene i dvoslojni PU/PU đon sa prigušivačem udara pružaju udobnost i ublažavaju svaki korak. Cipela je antistatička, a đon je otporan na dejstvo ulja i proklizavanje. 

Tabela mera — dužina stopala (cm)

Broj (EU) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Dužina (cm) 24,1 24,8 25,4 26,1 26,8 27,4 28,1 28,8 29,4 30,1 30,8 31,4
Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S SR FO
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 460g
Tip obuće Plitka