MARY - 35 mm
Category MARY - 35 mm
Jednoručna baterija za kadu MARY, 35mm
SACMA871
Mary baterija za kadu ima mešač sa dugotrajnim keramičkim ulošcima za koji važi jedna godina garancije. Radi lakog i jednostavnog postavljanja uz nju se dobijaju 2 ekscentrične nazuvice, dve hromirane rozetne i zaptivke. Perlator je prečnika M24, a mešač je 35mm. Isporučuje se sa crevom za tuš (1,5 m s/s dvostruko pertlovano, EPDM unutrašnje crevo) i ručicom tuša (5 funkcija, ABS, hromirana). Svedeni dizajn oblih ivica i dužina lule od 14cm je čini pogodnom za svako kupatilo manjih dimenzija. Garancija na telo baterije je 5 godina.
Jednoručna baterija za sudoperu, MARY, za protočni bojler, 35mm
SACMA876
Mary zidna baterija za protočni bojler ima mešač sa dugotrajnim keramičkim ulošcima za koji važi jedna godina garancije. Radi lakog i jednostavnog postavljanja uz nju se dobija set za montažu koji čini S/S rozetna. Perlator je prečnika M22, a mešač je 35mm. Dužina lule od 22 cm omogućava lagodno korišćenje na svim sudoperama. Svedeni dizajn, oblih ivica je čini pogodnom za svaku kuhinju. Garancija na telo baterije je 5 godina.
MARY - 35 mm
Nedavno pregledani proizvodi