Antifreeze LL G12+, 210 litara

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

ONLINE – CENA VAŽI SAMO ZA KUPOVINU NA ESHOPU

 

• koncentrat 100%

• štiti od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga

• period zamene 5 godina

• za putnička i teretna vozila 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5892332210
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • Koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema u motorima putničkih i teretnih vozila .
  • Premium kvalitet sa unapređenom OAT tehnologijom, na bazi organskih kise­lina (Organic Acid Technology – organske kiseline i njihovi derivati), sa produženim intervalom zaštite. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate

 

Antifreeze LL G12+ Voda Zaštita od smrzavanja
1 deo 1 deo -36°C / -39°C
1 deo 1,5 -25°C / -27°C
1 deo 2 dela -19°C / -21°C
2 dela 1 deo -70°C

 

 

 

  • Premium kvalitet na bazi monoetilen glikola
  • Primenjljivo na motorima sa komponentama od obojenih metala
  • Pogodan za korišćenje tokom cele godine - zimi kao zaštita od mraza, a leti kao zaštita od pregrevanja
  • Na nižim temperaturama, zaštita zavisi od toga u kojoj razmeri se doda voda u koncentrat

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Vrsta 210 l, Koncentrat
Sadrži silikate Ne
Sadrži amine Ne
Kompatibilnost G12+, G12, G11
Baza Monoetilen glikol i inhibitora korozije na bazi organskih kiselina.
Tip Long Life
Period Zamene 5 godina
Način primene Koncentrat 100% - pomešati sa vodom
Zadovoljava specifikacije SAE J1034, ASTM D3306D4985, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, VW TL 774-DF (G12+), MAN 324 SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M, Opel B040 1065
Zapremina 210l
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema u motorima putničkih i teretnih vozila .
  • Premium kvalitet sa unapređenom OAT tehnologijom, na bazi organskih kise­lina (Organic Acid Technology – organske kiseline i njihovi derivati), sa produženim intervalom zaštite. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate

 

Antifreeze LL G12+ Voda Zaštita od smrzavanja
1 deo 1 deo -36°C / -39°C
1 deo 1,5 -25°C / -27°C
1 deo 2 dela -19°C / -21°C
2 dela 1 deo -70°C

 

 

 

  • Premium kvalitet na bazi monoetilen glikola
  • Primenjljivo na motorima sa komponentama od obojenih metala
  • Pogodan za korišćenje tokom cele godine - zimi kao zaštita od mraza, a leti kao zaštita od pregrevanja
  • Na nižim temperaturama, zaštita zavisi od toga u kojoj razmeri se doda voda u koncentrat

 

Specifikacije
Vrsta 210 l, Koncentrat
Sadrži silikate Ne
Sadrži amine Ne
Kompatibilnost G12+, G12, G11
Baza Monoetilen glikol i inhibitora korozije na bazi organskih kiselina.
Tip Long Life
Period Zamene 5 godina
Način primene Koncentrat 100% - pomešati sa vodom
Zadovoljava specifikacije SAE J1034, ASTM D3306D4985, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, VW TL 774-DF (G12+), MAN 324 SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M, Opel B040 1065
Zapremina 210l